Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladestation VoltDock Tablet Lightning 20W gunmetal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Ladestation VoltDock Tablet Lightning 20W gunmetal
Ladestation VoltDock Tablet Lightning 20W gunmetal
Ladestation VoltDock Tablet Lightning 20W gunmetal
Ladestation VoltDock Tablet Lightning 20W gunmetal
Ladestation VoltDock Tablet Lightning 20W gunmetal
Ladestation VoltDock Tablet Lightning 20W gunmetal
Ladestation VoltDock Tablet Lightning 20W gunmetal
Ladestation VoltDock Tablet Lightning 20W gunmetal
Ladestation VoltDock Tablet Lightning 20W gunmetal
Ladestation VoltDock Tablet Lightning 20W gunmetal
Ladestation VoltDock Tablet Lightning 20W gunmetal
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-462267
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S462267
EAN/GTIN:
     4250774955303
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Lightning Dock
Dockingstation für Tablet

Details:

  • Komfortabel: Ermöglicht bequemes Bedienen des Geräts, da es im optimalen Winkel gehalten wird.
  • Sicherer Stand: Schafft einen sicheren Platz zum Aufladen und Synchronisieren deines Geräts.
  • Überall einsetzbar: Ideal für den Schreibtisch, die Küche oder den Nachttisch.
  • Universell: Kann für alle iPads mit Lightning-Anschluss verwendet werden.
  • Case friendly: Der mitgelieferte Adapter-Klebestreifen ermöglicht die Benutzung sowohl mit als auch ohne Tasche.
  • Schnelles Laden: Unterstützt das Schnellladen über USB Power Delivery.
  • Synchronisieren: Schnelle Datenübertragung mit bis zu 480 MBit/s.

Dieses Dock ist ein Muss für jedes Hotel, Restaurant sowie für jeden kommerziellen Kassenservice und jede Bildungseinrichtung.

Technische Daten:

  • Dockanschluss: Lightning
  • Kabel mit USB Typ-C Stecker
  • Unterstützt Schnelladen mit bis zu 20W
  • Datenübertragung mit bis zu 480 MBit/s
  • USB Standard: 2.0
  • Eingang-/Ausgangsleistung: DC 9V / 2,22A (20W) max.
  • Kabellänge: ca. 1,1m
  • Abmessungen: 9,2x11,2x8,5cm
  • Gewicht: 193g


HINWEIS: Dickere Schutzhüllen sollten vor dem Anschließen entfernt werden.

Weitere Suchbegriffe: Tablet Dockingstation, Tischladegerät, Tischladestation, iPad Zubehör, dockingstation für tablet, Auflade-Station Aufladestation Halter Halterung Lade Lade-Dock Lade-Halter Lade-Halterung Lade-Station Lade-ständer Ladedock Ladehalterung Lader Ladestation Ladeständer Station Ständer charge charger charging cradle desk dock dockin
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.