Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenleerer mit Wireless Charger 15W grau / creme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Taschenleerer mit Wireless Charger 15W grau / creme
Taschenleerer mit Wireless Charger 15W grau / creme
Taschenleerer mit Wireless Charger 15W grau / creme
Taschenleerer mit Wireless Charger 15W grau / creme
Taschenleerer mit Wireless Charger 15W grau / creme
Taschenleerer mit Wireless Charger 15W grau / creme
Taschenleerer mit Wireless Charger 15W grau / creme
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-462336
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S462336
EAN/GTIN:
     4250774954900
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
Produkteigenschaften: 
  • Überall schick: Egal ob im Eingangsbereich, im Wohnzimmer, auf dem Schreibtisch im Arbeitszimmer oder auf dem Nachttisch, du wirst deinen Taschenleerer von 4smarts nicht mehr missen wollen.
  • Ordnung ohne aufzuräumen: Also einfach dein persönliches Kleinzeug hineinwerfen und es ist sofort ordentlich. Ob Kleingeld und Schlüsselbund an der Garderobe, die Fernbedienung oder die TWS-Kopfhörer am Couchtisch oder all die Kleinigkeiten aus den Hosentaschen abends auf dem Nachttisch, nichts liegt herum und doch ist alles sofort griffbereit.
  • Vergiss Kratzer oder Schlagstellen: Der Taschenleerer schont die Oberfläche deiner Möbel vor den Spuren allzu kraftvoll „abgelegter“ Schlüssel.
  • Viel Platz: Mit einer Grundfläche von 18 cm x 18 cm bietet der stylische Taschenleerer von 4smarts genug Platz für Kleinkram und dein Smartphone, welches nebenbei kabellos geladen werden kann.
  • Leistungsfähig: Weil das integrierte Ladepad das kabellose Laden mit bis zu 15W unterstützt, ermöglicht es auf diese Weise das zügige Aufladen deines Handys.
  • Weitergedacht: Falls du auch herkömmliche Ladekabel nutzen möchtest, gibt es dafür extra nützliche Kabeldurchführungen.

 


Diverse kleine Dinge tragen wir ständig bei uns. Ob Handy, Auto- oder Haustürschlüssel, verschiedene Karten, lose Münzen, Notizen usw.
Kommen wir nach Hause, wandern diese „zunächst“ einmal auf die erstbeste Ablagefläche.
Die Folgen sind Unordnung, zerkratzte Möbel und im schlimmsten Fall der Verlust von irgendetwas Wichtigem.
Wenn du schon mal deinen Schlüssel oder dein Handy verbummelt hast, dann bist du hier goldrichtig, denn dann ist der stylische Taschenleerer wohl genau die richtige Lösung!

Der stylische Taschenleerer ist eine praktische Ablage für diverses Kleinzeugs. Dieser sorgt nicht nur für Ordnung. Vielmehr kann er dank des integrierten kabellosen 15W-Ladepads sogar dein Smartphone immer nebenbei mit Ladung versorgen.
Entweder im Flur für die Schlüssel und den Kleinkram aus den Hosentaschen, in der Küche, im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer für Fernbedienungen, Handy, Flaschenöffner usw.: Den Taschenleerer gibt es von 4smarts in sechs verschiedenen Farbtönen.
Durch sein modernes, minimalistisches Design passt er perfekt zu jedem Einrichtungsstil.
Nicht zuletzt ist er eine hervorragende Geschenkidee.


Technische Daten:

 

  • USB Type-C Eingangsbuchse
  • Eingangsleistung: 5V/2A, 9V/1,67A, 12V/1,5A
  • Ausgangsleistung: 15W max.
  • Unterstützter Standard: WPC/qi 1.2
  • Umwandlungsrate: bis zu 81%
  • Frequenzbereich: 110-205kHz
  • Funk-Reichweite: 2-6mm
  • Größe der Ablagefläche: 180x180mm
  • Gewicht: 166g


Verbraucherhinweis:
Für das schnelle Aufladen wird ein schnellladefähiges Ladegerät mit z.B. Qualcomm Quick Charge, Power Delivery oder Samsung Adaptive Fast Charge benötigt (separat erhältlich).

Weitere Suchbegriffe: 4smarts kopfhörer, kopfhörer, Drahtlos Drahtlose Drahtloser Drahtloses Handy Inductive Induktion, Induktionsladegerät Induktions Induktions-Ladegerät Induktions-Ladegerät Induktions-Lader Induktionsladegerät Induktionslader Induktiv Induktiv-Ladegerät Induktiv-Lader In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.