Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
Smartwatch
>
Apple Watch
>
Apple Watch Ladekabel
>
Artikel
Wireless Charger VoltBeam Mini 2,5W für Apple Watch mit USB-C Kabel 1m weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CVCJ8-462550
Hersteller:
4smarts
Herst.-Nr.:
4S462550
EAN/GTIN:
4252011902217
Suchbegriffe:
Apple Watch Ladekabel
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Smart:
MagSafe Technologie & induktive Ladung
Mühelos:
Halte die Rückseite deiner Apple Watch einfach an die Ladefläche.
Anschlusstyp:
USB-C
Kompatibilität:
Passend für jede Apple Watch
Unkompliziert:
Halte einfach die Rückseite der Smartwatch in die Nähe der Ladestation. Die integrierten Magnete lassen die Apple Watch automatisch richtig andocken. Der Ladevorgang startet automatisch.
Effizient:
Das Gehäuse deiner Apple Watch wird magnetisch in der richtigen Position gehalten, damit immer der optimale Ladestrom übertragen werden kann.
Design:
Der schicke Rahmen aus Edelstahl verleiht dem Ladegerät eine edle Optik.
Federleicht:
Der 4smarts VoltBeam Mini 2.5W wiegt gerade mal 25g und ist somit nicht nur ideal für zu Hause, sondern auch fürs Büro und auf deinen Reisen.
Ladezeit:
für iWatch Serie 7 ca. 2,5 bis 3 Stunden
... >
Lager CVCJ8
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert CVCJ8_lager
Weitere Suchbegriffe:
Netzteil Mobiltelefon
,
Smartphone Netzteil
,
Smartwatch Ladekabel
,
Solarladegerät
,
Ladekissen
,
induktive Ladestation
,
kabellose Ladestation
,
handy netzteil usb c
,
apple watch ladekabel
,
mobiltelefon netzteil 4smarts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen