Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktiver Kopfhörer Melody Digital Basic USB-C mit D/A Wandler schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aktiver Kopfhörer Melody Digital Basic USB-C mit D/A Wandler schwarz
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-465160
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S465160
EAN/GTIN:
     4250774956218
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
  • Smart
  • Klangvoll
  • Komfortabel
  • Vielseitig

Smart

Das universellste Headset für jedes USB-C Gerät. Einfach in den Typ-C Ladeanschluss anstecken und mit jedem Smartphone Musik satten Sound genießen. Der im Verstärker integrierte Digital-/Analog-Wandler (= D/A-Wandler) sorgt für Tonausgabe, auch wenn dein Smartphone kein analoges Signal über USB Typ-C-Anschluss ausgeben kann.


Klangvoll

Die hervorragende Soundqualität ermöglicht dir das perfekte Musikerlebnis. Egal ob glasklare Höhe oder satte Bässe. Ideal für jede Art von Musik und Genre.


Komfortabel

Ergonomisch geformten Ohrpassstücke aus weichem ABS-Kunststoff bieten perfekten Sitz und bleiben sicher an ihrem Platz, auch wenn du aktiv bist.


Vielseitig

Dank der verschiedenen Funktionen am Headset hast du dein Smartphone immer unter Kontrolle. Stelle die Lautstärke ein, pausiere oder starte Songs oder telefoniere entspannt mit dem integrierten Mikrofon.


Technische Daten

  • Detailreiche Klangwiedergabe mit satten Bässen
  • Stylisches Design und angenehmer Tragekomfort
  • Verknotungsfreies, hochflexibles Audiokabel
  • Lautsprecher: 10mm Dynamic Driver
  • Rufannahmetaste
  • Lautstärkekontrolle
  • Integriertes Mikrofon
  • Kabellänge: 1,2 m
  • Anschluss: USB Typ-C
  • Maximale Schalldruckpegel: 95 dB +/- 3 dB
  • Impedanz: 28 Ohm
  • Ausgangsleistung je Ohrhörer: 3 mW
  • Frequenzband: 20Hz-20kHz
  • Sensitivität des Mikrofons: 116±3dB (1kHZ 0,5ms)
Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, Lautstärkeregler, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, usb headset stereo, in-ear kopfhörer, ohrhörer usb, Chat-Headset Handy Headsets Hörer Kopfhörer Ohrhörer Smartphone Stereo Stereo-Headset Stereo-Kopfhörer headphone headset phone earphones Melody Digital headset ear in-ear headset MelodyDigital Samsung EHS64AVFWE, EHS64AVFBE, EO-IC100BBEGEU, EO-IA500BBEGWW
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.