Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetooth Audio Transmitter B9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Bluetooth Audio Transmitter B9
Bluetooth Audio Transmitter B9
Bluetooth Audio Transmitter B9
Bluetooth Audio Transmitter B9
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-465609
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S465609
EAN/GTIN:
     4250774956065
  • Kabellos
  • Clever
  • Qualität
  • Mobil

Kabellos

Erweiterte Bluetooth 5.1-Technologie für schnelles Pairing und optimale Audiokonnektivität für eine stabilere Verbindung mit weniger Interferenzen und Verbindungsabbrüchen bei geringerem Stromverbrauch. Der 4smarts Bluetooth Audio B9 Audioadapter mit ausklappbarem 3,5-mm-Doppelanschluss ermöglicht die Audioübertragung von analogen Standard-Audiogeräten auf kabellose Kopfhörer oder Lautsprecher über Bluetooth.


Clever

Verwende den Einzelanschluss für Audiosignalübermittlung von analogen Geräten wie Fernseher, tragbaren Spielekonsolen, Fitnessgeräten und MP3- Playern auf TWS- und Wireless Kopfhörer sowie Bluetooth-Lautsprecher. Nutze beide 3.5mm Audiostecker für die Bordunterhaltung während eines Fluges.


Qualität

Der 4smarts Bluetooth Audio Transmitter B9 hat eine geringe Latenz und eine sofortige Tonübertragung, so dass man qualitativ hochwertigen Ton und HD-Bilder synchron genießen kann.


Mobil

Der Bluetooth Audio Transmitter mit einer Akkukapazität von 200mAh liefert bis zu 10 Stunden Power und kann über USB-C in weniger als 2 Stunden wieder vollständig aufgeladen werden.


Technische Daten

  • Bluetooth-Version: 5.1
  • Bluetooth Entfernung: ca. 7M
  • Audio-Anschluss: 3.5mm AUX Eingang & Ausgang
  • Eingangsleistung: DC 5V/100mA
  • Akku: Li-Ion Polymer
  • Kapazität: 200mAh
  • Aufladedauer: ~2,5 Stunden (100mAh)
  • Betriebsdauer: ~10 Stunden
  • Standby: automatische Abschaltung nach 10 Minuten ohne Verbindung
  • Gewicht: 16.8g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.