| |
|
| Artikel-Nr.: CVCJ8-467569 Herst.-Nr.: 4S467569 EAN/GTIN: 4250774987847 |
| |
|
| | |
| Details: - Stylisch: Edles Design mit schicken Ziernähten auf der Außenseite.
- Sicher: Schutz für das Display als auch die Seiten und die Geräterückseite des Smartphones.
- Multifunktional: Standfunktion ermöglicht bequemes betrachen von Fotos und Videos.
- Geräumig: Steckfach für Kreditkarten, Ausweise oder Geldscheine.
- Passgenau: Handyhülle im Inneren der Fliptasche mit Aussparungen für alle Bedienelemente, Anschlüsse und die Kamera.
Technische Daten: - Fliptasche aus langlebigem und strapzierfähigem Kunstleder
- Passgenau Hülle im Inneren der Tasche aus TPU
- Magnetverschluss zum sicheren Verschließen der Tasche, sodass die Flappe sich nicht von selbst öffnet
Schütze dein Smartphone mit dieser Allround-Tasche. Die magnetische Flappe schützt dein Display, während die passgenaue TPU-Hülle im Inneren die Geräterückseite und die Kanten vor Schäden bewahrt. Dabei ermöglicht dir die clevere Standfunktion bequemes betrachten von Fotos und Videos ohne das Smartphone in der Hand halten zu müssen.
Der Look kommt hier auch nicht zu kurz. Schicke Ziernähte auf der Außenseite der Tasche und die zeitlos schicke Anmutung lassen dich in jeder Situation gut aussehen. Egal ob in der Freizeit oder im geschäftlichen Bereich. Diese Tasche passt zu jedem Anlass.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone tasche flip case, Etui Flip-Tasche Fliptasche Handy Handy-Hülle Handy-Schutz Handy-Tasche Handyhülle Handytasche Hülle Klapp-Hülle Schutz-Hülle Schutzhülle Smartphone-Hülle Smartphonehülle Tasche book book-case bookcase flipcase booklet case cover fli |
| | |
| |