Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktiver Adapter USB-C auf HDMI 4K (DeX und Easy Projektion) mit USB-A Ladekabel 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aktiver Adapter USB-C auf HDMI 4K (DeX und Easy Projektion) mit USB-A Ladekabel 1,8m
Aktiver Adapter USB-C auf HDMI 4K (DeX und Easy Projektion) mit USB-A Ladekabel 1,8m
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-468661
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S468661
EAN/GTIN:
     4250774932670
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
Dieses Kabel überträgt das Bild Ihres Smartphones auf den Fernseher oder Computer-Bildschirm und verwandelt es somit gleichzeitig in eine Fernbedienung und in eine vollwertige Streaming-Box.

***Achtung*** Übertragungsfunktion nur bei Anschluss an ein Netzteil

Produkteigenschaften:

  • Löst bei kompatiblen Samsung-Smartphones automatisch den „DeX“ Desktop-Modus und bei kompatiblen Huawei-Handys den „Easy Projection“ Desktop-Modus aus
  • Überträgt das Bild von Smartphones und Tablets mit USB Type-C Anschluss auf externe Bildschirme mit HDMI Eingang
  • Keine Software nötig, die Übertragung startet automatisch 8-10 Sekunden nach dem Verbinden
  • Dank des 1,80m langen Kabels kann das Handy für die Bedienung weiterhin in der Hand gehalten werden
  • Auflösung: bis zu 4000*2000 @ 30Hz
  • Überragendes 4K Erlebnis
  • Optimaler Datenfluss
  • Integriertes USB Typ-A Ladekabel lässt sich an ein Netzteil anstecken und lädt das Smartphone bequem nebenbei
  • Kabellänge USB Typ-C auf HDMI: 1,80 m
  • Kabellänge USB Typ-A Ladekabel: 1,00 m


Surfen Sie im Internet, nutzen Sie Streaming-Dienste und spielen Sie Ihre liebsten Handy-Games direkt am Fernseher!
Es ist keine Software oder App-Installation notwendig, einfach das Kabel verbinden und die Bildübertragung wird nach etwa 8 bis 10 Sekunden automatisch aufgebaut. Ihr Smartphone agiert nun gleichzeitig als Fernbedienung und Streaming-Box.

Die zusätzliche Ladefunktion über ein ebenfalls verbautes USB Typ-A Kabel lädt dabei Ihr Smartphone immer wieder auf und sorgt dafür dass Ihnen nicht der Saft ausgeht.

Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, usb kabel typ-c hdmi, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1,8m, Cord Handy Kabel Typ C Typ-C TypC Type C TypeC USB-Typ-C USB-Type-C USBKabel cable phone phonecable smartphone type-C usb-c HDMI Video FullHD Full-HD new1845 office
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.