Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenhalterung ErgoFix H7 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Küchenhalterung ErgoFix H7 silber
Küchenhalterung ErgoFix H7 silber
Küchenhalterung ErgoFix H7 silber
Küchenhalterung ErgoFix H7 silber
Küchenhalterung ErgoFix H7 silber
Küchenhalterung ErgoFix H7 silber
Küchenhalterung ErgoFix H7 silber
Küchenhalterung ErgoFix H7 silber
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-469305
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S469305
EAN/GTIN:
     4250774955068
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
  • Vielseitig einsetzbar
  • Schnell gewechselt
  • Sicher
  • Hochwertig
  • Flexibel
  • Universell

Vielseitig einsetzbar

In wie vielen Situationen hättest du gerne deine beiden Hände frei, aber dennoch vollen Zugriff auf dein Smartphone oder Tablet? Die clevere Küchenhalterung ErgoFix H7 bringt deine Geräte mittels zweier Wandhalterungen und Tisch-Ständer in die optimale Position. Diese Halterung bringt deine Geräte genau in dein Sichtfeld - ob beim Videochatten, Kochen, Arbeiten, Zocken, Schminken oder einfach nur beim Lesen oder Serien bingen. Ob an der Wand, an der Unterseite deines Küchenschrankes oder am Arbeitsplatz, du behältst dein Gerät stets im Blick! Wir liefern dir sogar noch eine zweite Wandhalterung, damit bist du noch flexibler!


Schnell gewechselt

Mit einem einfachen Schiebevorgang kannst du den gesamten Standfuß in die Wandbefestigungen einsetzen oder herausnehmen. So verwandelt sich deine Wandhalterung blitzschnell in eine Tischhalterung und umgekehrt!


Sicher

Wir verwenden nur den besten Kleber von 3M! Nur so ist sichergestellt, dass deine geliebten Geräte nicht herunterfallen und die Wandhalterungen auch rückstandsfrei wieder zu entfernen sind.


Hochwertig

Gerade wegen der edlen Oberflächenstruktur und dem matten Finish ist der ErgoFix H7 ein Blickfang am Arbeitsplatz. Veredelt wird das Design durch gummierte Kontaktpunkte, die gleichzeitig auch Schäden an Tisch und Laptop verhindern.


Flexibel

Der ErgoFix H7 ist ausgestattet mit zwei Scharniergelenken, einem Drehgelenk und einem 360° drehbaren Kugelgelenk. Damit holst du garantiert aus jeder Situation den für dich passenden Winkel heraus.


Universell

Du kannst diese Halterung für Smartphones mit einer maximalen Höhe und allen Tablets mit einer maximalen Breite von 18 cm benutzen.


Technische Daten

  • Hergestellt aus Aluminium und ABS
  • Gummierte Kontaktpunkte
  • Clip-Drehung von 360° möglich
  • Gewicht des Greifarms: 379g
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, halterungen mobiltelefon, Aluminiumstand Halter Halterung Handy-Halter Handyhalterung Smartphone-Halter Smartphone-Halterung Smartphonehalter Smartphonehalterung Standfuß Tablet-Halterung Tablethalter Tablethalter Tablethalterung Tablethalterung bracket holder mou
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.