| |
|
| Artikel-Nr.: CVCJ8-496254 Herst.-Nr.: 4S496254 EAN/GTIN: 4250774958519 |
| |
|
| | |
| Dieser 360° Schutz vereint ein vollflächiges X-Pro Full Cover Glass in Kombination mit einer magsafe kompatiblen Premium Schutzhülle. Der Easy-Assist Installationsrahmen macht die Montage des Schutzglases zum Kinderspiel. Ideal auch als Starter Paket für dieses iPhone. - frame4smarts: Mit dem Easy-Assist Montagerahmen geht bei der Anbringung des X-Pro Displayschutz “nichts mehr schief”. Perfekte Positionierung, blitzschnelle Montage – ein Kinderspiel für alle!
- fullcover4smarts: Das X-Pro Full Cover Glass hat einen filigranen, schwarzen Rand und bietet sowohl bei flachen als auch bei gewölbten Handydisplays vollflächigen Premium Schutz.
- magnetic4smarts: Um das Schutzpaket deines Smartphones perfekt abzurunden, enthält dieses 4smarts Set eine robuste sowie zeitlos schicke Premiumhülle: Der Clou: Die Magsafe-Kompatibilität, die dir ermöglicht, dein Gerät mit allen magnetischen Ladegeräten und Haltern, passgenau und absolut sicher zu verbinden und zu laden.
- quality4smarts: Spezielle Härtung und sorgfältige Kantenbehandlung verleihen dem X-Pro Schutzglas hervorragende Haltbarkeit und angenehme Haptik an den Rändern. Die oleophobe Oberfläche des Echtglases gibt Verschmutzungen keine Chance sich dauerhaft auf dem Display fest zu setzen. Die richtige Wahl für extreme Anforderungen auch im gewerblichen Einsatz wie. z.B. Handel, Industrie, Handwerk, sowie Behörden und andere B2B-Projekte.*
Das Hochleistungsadhäsiv sorgt für blasenfreien und festen Sitz auf dem Display und ist bei einem Tausch des Schutzglases einfach und rückstandslos zu entfernen. Schutzgläser sind grundsätzlich leichter aufzubringen als eine Panzerfolie oder herkömmliche Schutzfolie. Die Gläser der X-Pro Serie sind „Case- friendly“, d.h. kompatibel mit den gängigen Schutzhüllen.
*4smarts bietet kundenspezifische Artikelkonfigurationen verschiedenster operativer Herausforderungen (z.B. Pre-Rollout Services oder Self-Service durch Anwender) - satisfaction4smarts: Die 4smarts Zufriedenheitsgarantie lässt keine Wünsche offen. Smartifizierte* Fachhändler, die Ihren Kunden den X-Pro Serie Schutzglas-Motageservice anbieten, können sich auch bei einem Malheur während der Glasmontage, immer auf 4smarts verlassen. Unsere tutorials4smarts bieten allen Wiederverkäufern kostenlos, regelmäßige Schulungen und Technologieupdates an. *smartifiziert = An Schutzglas-Schulung teilgenommen
- tomorrow4smarts: We act for tomorrow! Wir bei 4smarts sind davon überzeugt, dass Jeder die Verantwortung für die Umwelt und eine bessere Zukunft mitträgt. Nach dem Prinzip Vermeiden - Reduzieren - Kompensieren" reduzieren wir den Kunststoffanteil in all unseren Verpackungen soweit dies möglich ist und unterstützen PLANT-MY-TREE® bei der Verjüngung von Wäldern, Aufforstung und beim Waldumbau in Deutschland mit jedem verkauften X-Pro Schutzglas mit mindestens 10 Cent.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, 4smarts iphone case, mobiltelefon hülle, Apple iPhone SE (2020) / 8 / 7 Magsafe Protection 360 Schutzfolie Hülle Schutzhülle Panzerglas Alpha Glass Eiger Handyversicherung Panzerglass Displex Handyschutz günstiger Handyschutz Fallschutz Bumper Tasche Case Cover Set |
| | |
| |