Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar Powerbank Rugged TitanPack UltiMag 20000mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Solar Powerbank Rugged TitanPack UltiMag 20000mAh schwarz
Solar Powerbank Rugged TitanPack UltiMag 20000mAh schwarz
Solar Powerbank Rugged TitanPack UltiMag 20000mAh schwarz
Solar Powerbank Rugged TitanPack UltiMag 20000mAh schwarz
Solar Powerbank Rugged TitanPack UltiMag 20000mAh schwarz
Solar Powerbank Rugged TitanPack UltiMag 20000mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-496560
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S496560
EAN/GTIN:
     4252011901883
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
Solar-Powerbank
  • Hohe Kapazität
  • Universell
  • Umweltfreundlich
  • Wasserdicht und langlebig
  • Sicher & Magnetisch
  • Qi-Ladegerät mit 15W

Hohe Kapazität

Die TitanPack UltiMag Power Bank mit einer Kapazität von 20.000 mAh versorgt deine Geräte auch auf langen Reisen zuverlässig mit Strom und macht Schluss mit Stromausfällen. Dank der Schnellladetechnologie des TitanPack UltiMag sind deine Geräte schnell wieder einsatzbereit.


Universell

Die TitanPack UltiMag Power Bank bietet vielseitige Lademöglichkeiten für deine Geräte. Du kannst sie über USB-A, USB-C und sogar kabellos aufladen, und das Beste ist, dass du mehrere Geräte gleichzeitig aufladen kannst, z. B. dein Headset, dein Tablet und dein Smartphone.


Umweltfreundlich

Nutze umweltfreundliche Solarenergie zum Aufladen deiner Geräte, unabhängig von der Verfügbarkeit von Steckdosen und ohne schädliche Emissionen für die Umwelt zu verursachen.


Wasserdicht und langlebig

Die TitanPack UltiMag Power Bank ist in einem soliden Gehäuse untergebracht, das sie vor Staub, Stößen und Wasser schützt. Dank dieses robusten Aufbaus kann die Solarstrombank überall bedenkenlos eingesetzt werden, ohne dass man sich Gedanken über das Wetter oder mögliche Beschädigungen machen muss. Die Solar Powerbank ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt und äußerst widerstandsfähig.


Sicher & Magnetisch

Der eingebaute Chip sorgt dafür, dass dein Gerät genau die Menge an Strom erhält, die es braucht - so wird dein Akku vor dem Überladen geschützt.


Qi-Ladegerät mit 15W

Verleih deinen Geräten mit diesem leistungsstarken kabellosen Ladegerät neuen Schwung. Mit dem TitanPack UltiMag musst du keine lästigen Kabel mehr mitschleppen, um dein Smartphone aufzuladen. Einfach dein kompatibles Gerät darauf legen, und der 15-Watt-Ladevorgang wird automatisch gestartet. Die integrierten UltiMag Magnete positionieren dein MagSafe-kompatibles Handy perfekt für das kabellose Laden und halten es in der optimalen Position für eine effiziente Ladung.


Verbraucherhinweis

Das Aufladen der Powerbank mit Solarenergie durch das interne Panel ist aufgrund der begrenzten Größe des Solarmoduls sehr langsam. Das Solarmodul ist hauptsächlich für die LED-Notbeleuchtung gedacht. Bei gleichmäßiger und starker Lichteinstrahlung muss das Produkt durch Solarenergie ca. 1 Stunde aufgeladen werden, um ungefähr 1 Stunde lang Strom für das LED-Licht liefern zu können.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.