Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerbank Lucid Ultra 40000mAh 100W grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Powerbank Lucid Ultra 40000mAh 100W grau
Powerbank Lucid Ultra 40000mAh 100W grau
Powerbank Lucid Ultra 40000mAh 100W grau
Powerbank Lucid Ultra 40000mAh 100W grau
Powerbank Lucid Ultra 40000mAh 100W grau
Powerbank Lucid Ultra 40000mAh 100W grau
Powerbank Lucid Ultra 40000mAh 100W grau
Powerbank Lucid Ultra 40000mAh 100W grau
Powerbank Lucid Ultra 40000mAh 100W grau
Powerbank Lucid Ultra 40000mAh 100W grau
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-540100
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S540100
EAN/GTIN:
     4252011904518
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
  • Tragbares Kraftwerk: Die stärkste 40000mAh 100 Watt Powerbank und die leichteste Powerstation in einem
  • Blitzschnelle Aufladung: Mit 100 W kannst du mehrere Geräte wie USB-C Notebooks, Tablets und Smartphones schnell aufladen
  • Perfekt geschützt: Im Gegensatz zu vielen anderen Geräten, ist die Powerbank nach IP67 wasser- und staubgeschützt
  • Intelligentes Design: Die mobile Powerstation ist leicht, einfach zu transportieren, mit digitalem Display, das Spannung, Leistung, Batterietemperatur und den Akkustand anzeigt
  • 500 Lumen Leistung: Der Notakku besitzt auch eine integrierte Taschenlampe mit 4 verschiedenen Helligkeitsstufen, sowie eine SOS-Funktion
Die stärkste Powerbank Lucid Ultra 40000mAh mit 100W lädt dein Laptop sehr schnell auf! Die kleinste Powerstation ist auch durchladefähig.
Weitere Suchbegriffe: iFory Powerbank Lucid Ultra 40000mAh 100W grau laptop notebook
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.