Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerbank Lucid Block 20000mAh 100W weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Powerbank Lucid Block 20000mAh 100W weiß
Powerbank Lucid Block 20000mAh 100W weiß
Powerbank Lucid Block 20000mAh 100W weiß
Powerbank Lucid Block 20000mAh 100W weiß
Powerbank Lucid Block 20000mAh 100W weiß
Powerbank Lucid Block 20000mAh 100W weiß
Powerbank Lucid Block 20000mAh 100W weiß
Powerbank Lucid Block 20000mAh 100W weiß
Powerbank Lucid Block 20000mAh 100W weiß
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-540266
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S540266
EAN/GTIN:
     4252011904396
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
  • Super Schnellladen: 100W Powerbank 20000mAh
  • Leicht tragbar: Ultra mobil
  • Transparentes ansprechendes Design: USB-C Kabel inklusive
  • Kompatibel mit mehr als 1000 verschiedenen Geräten
  • Geeignet zum Aufladen von Laptops, MacBooks, Notebooks
Die starke Lucid Block Powerbank lädt deine Geräte zuverlässig und schnell! Der transparente Look ist das perfekte Match mit dem mitgelieferten USB-C Kabel.
Weitere Suchbegriffe: Lucid 100w 20000mah battery charger charging external fast laptop macbook notebook notebook-powerbank notebooks pd portable qc powerbank tablet
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.