Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-C
>
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
>
Artikel
USB-C Kabel DigitCord 100W 3m weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CVCJ8-540954
Hersteller:
4smarts
Herst.-Nr.:
4S540954
EAN/GTIN:
4252011907670
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel typ-c weiß
Power Delivery:
Lädt nicht nur Smartphones und Tablets extra schnell sondern sogar Notebooks mit bis zu 100W
Digitale Ladeanzeige:
Die digitale Ladeanzeige zeigt dir den fließenden Strom in Echtzeit. Damit behältst du immer den Überblick über den Ladevorgang deiner Geräte und kannst kleine Veränderungen sofort erkennen.
Schnelle Datenübertragung:
Mit 480 Mbps kannst du Dateien und Daten zwischen Geräten übertragen - ideal, wenn du Videos, Fotos oder Dokumente verschieben möchtest
Besonders langlebig:
Unser Kabel wurde für eine langfristige Nutzung entwickelt. Der stabile Knickschutz an den Steckern schützt vor Kabelbrüchen und die geflochtene Kabelummantelung sorgt für zusätzliche Haltbarkeit. Die schutzhüllenfreundlichen Stecker machen die Verwendung noch bequemer. Dieses Kabel wird dich lange Zeit begleiten.
Das 4smarts USB-C Kabel DigitCord lädt sogar Notebooks mit bis zu 100W, hat eine digitale Ladeanzeige und unterstützt schnelle Datenübertragung bis zu 480 Mbps.
... >
Lager CVCJ8
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert CVCJ8_lager
Weitere Suchbegriffe:
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel weiß
,
Samsung EP-DW700, Apple MLL82ZM/A, Apple MQKJ3ZM/A
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,94*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen