Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C auf HDMI Kabel PD 2m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
USB-C auf HDMI Kabel PD 2m weiß
USB-C auf HDMI Kabel PD 2m weiß
USB-C auf HDMI Kabel PD 2m weiß
USB-C auf HDMI Kabel PD 2m weiß
USB-C auf HDMI Kabel PD 2m weiß
USB-C auf HDMI Kabel PD 2m weiß
USB-C auf HDMI Kabel PD 2m weiß
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-540957
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S540957
EAN/GTIN:
     4252011907700
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
  • 100W Multimedia-Power: Übertrage Spiele, Filme und Präsentationen von deinem Mobilgerät auf einen großen Bildschirm und lade es dabei gleichzeitig mit Power Delivery auf
  • Ultra HD: Erlebe gestochen scharfes High Definition in 4K@60Hz auf deinem großen TV statt auf einem kleinen Notebook-Bildschirm
  • Flexible Anzeigeoptionen: Effektive Nutzung mit HDMI-Spiegel- und Erweiterungsmodus für effektive Präsentationen mit beeindruckender visueller Unterstützung
  • Bewegungsfreiheit: 2m Kabellänge für mehr Flexibilität bei der Positionierung deiner Geräte
  • Qualität: Schutzhüllenfreundlicher USB-C-Stecker, Knickschutz an beiden Kabelenden und hochwertige langlebige Textilummantelung
Erlebe HD mit dem 4smarts USB-C auf HDMI Kabel. Übertrage Inhalte von deinem Handy auf einen großen Bildschirm und lade es zugleich mit Power Delivery auf.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.