Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C Kabel PremiumCord 240W 1.5m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
USB-C Kabel PremiumCord 240W 1.5m weiß
USB-C Kabel PremiumCord 240W 1.5m weiß
USB-C Kabel PremiumCord 240W 1.5m weiß
USB-C Kabel PremiumCord 240W 1.5m weiß
USB-C Kabel PremiumCord 240W 1.5m weiß
USB-C Kabel PremiumCord 240W 1.5m weiß
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-540959
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S540959
EAN/GTIN:
     4252011907724
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c 1,5 m
  • 240W Leistung: Zum Laden, Synchronisieren und Übertragen von Daten zwischen zwei USB-C Geräten mit High-Speed
  • Energieeffizient: Der innovative E-Mark-Chip minimiert Energieverluste und stellt sicher, dass die volle Leistung effizient an das Gerät geliefert wird.
  • Zukunftssicher: Mit USB3.1 und 240W Leistung können auch zukünftige Geräte mit höherem Strombedarf unterstützt werden
  • Qualität: Schutzhüllenfreundlicher USB-C-Stecker, Knickschutz an beiden Kabelenden und hochwertige langlebige Textilummantelung
Das 4smarts USB-C Kabel PremiumCord mit 240W Leistung eignet sich zum Laden, Synchronisieren und Übertragen von Daten zwischen 2 USB-C Geräten mit High-Speed.
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1,5m, Samsung EP-DW700, Apple MLL82ZM/A, Apple MQKJ3ZM/A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.