Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qi2 Ladestation Trident weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Qi2 Ladestation Trident weiß
Qi2 Ladestation Trident weiß
Qi2 Ladestation Trident weiß
Qi2 Ladestation Trident weiß
Qi2 Ladestation Trident weiß
Qi2 Ladestation Trident weiß
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-540998
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S540998
EAN/GTIN:
     4252011907878
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation
  • Kabelloses 2-in-1 Laden plus USB-C port: Smartphone (15W) & Headset (5W) kabellos aufladen, mit USB-C-Port (5W) für die Smartwatch
  • Qi2 Standard: Effizientes Aufladen kompatibler Smartphones, ergänzt durch unseren Magnetring für Geräte ohne diese Technologie
  • Flexible Smartphone-Ausrichtung: Lade Smartphones im Quer- oder Hochformat, optimiert für Apple´s StandBy Funktion
  • Elegantes, mobiles Design: Einfache Handhabung mit Ein/Ausschalter zur Deaktivierung der Betriebs-LED
  • Sorgenfreie Komplettlösung: Optimal abgestimmtes Netzteil im Lieferumfang enthalten
Die 4smarts 4smarts Qi2 Ladestation Trident ermöglicht effizientes und kabelloses Laden von Smartphone, Headset und Apple Watch durch präzise Magnetplatzierung.
Weitere Suchbegriffe: 25W 3in1 3-in-1 3-in-1-ladestation adadpu alldock apple boost charge Charger disney docking faltbar geräte iphone lade ladedock ladematte ladepad ladestation marke nomad powercharge pro qi stand station testsieger Trident watch Wireless 16 max plus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.