Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C Magnetisches Kabel RollUp 1,5m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
USB-C Magnetisches Kabel RollUp 1,5m weiß
USB-C Magnetisches Kabel RollUp 1,5m weiß
USB-C Magnetisches Kabel RollUp 1,5m weiß
USB-C Magnetisches Kabel RollUp 1,5m weiß
USB-C Magnetisches Kabel RollUp 1,5m weiß
USB-C Magnetisches Kabel RollUp 1,5m weiß
USB-C Magnetisches Kabel RollUp 1,5m weiß
USB-C Magnetisches Kabel RollUp 1,5m weiß
USB-C Magnetisches Kabel RollUp 1,5m weiß
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-541012
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S541012
EAN/GTIN:
     4252011908141
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
  • Innovatives Design: Integrierte Magnete sorgen dafür, dass die nächste Generation der Kabeltechnologie beim Aufrollen zusammenbleibt. So kannst du dein Ladekabel immer ordentlich verstauen und dein Arbeitsplatz bleibt aufgeräumt und organisiert
  • High-Speed Leistung: Mit 100W Power Delivery (PD) und einer Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbps ist dieses Kabel ideal für schnelles Laden und effiziente Datenübertragung
  • Universelle Kompatibilität: Egal welches USB-C Gerät du besitzt – dieses Kabel passt. Es bietet dir eine flexible Lösung für eine Vielzahl von anspruchsvollen Geräten wie Smartphones, Tablets und Laptops - MacBook, iPhone Serie 15, Samsung Galaxy, Nintendo Switch, iPad Pro usw
  • Optimale Energieversorgung: Deine Geräte werden sicher und effizient geladen, unterstützt durch einen leistungsstarken 5 Ampere Chip, der eine stabile und schnelle Energieübertragung sicherstellt
  • Langlebig: Dein Kabel ist bereit für den täglichen Einsatz. Mit Knickschutz an beiden Enden, einem robusten Nylon-Geflecht und schutzhüllenfreundlichen Steckern hält es jeder Herausforderung stand
Das 4smarts magnetische USB-C RollUp Kabel ist ideal für schnelles Laden und effiziente Datenübertragung mit 100W Power Delivery und bis zu 480Mbps.
Weitere Suchbegriffe: Samsung EP-DW700, Apple MLL82ZM/A, Apple MQKJ3ZM/A iPhone Pro 15
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.