Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikarten A4 blanko, 100 Stück eingeschweißt - Himmelblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Karteikarten A4 blanko, 100 Stück eingeschweißt - Himmelblau
Karteikarten A4 blanko, 100 Stück eingeschweißt - Himmelblau
Karteikarten A4 blanko, 100 Stück eingeschweißt - Himmelblau
Karteikarten A4 blanko, 100 Stück eingeschweißt - Himmelblau
Karteikarten A4 blanko, 100 Stück eingeschweißt - Himmelblau
Artikel-Nr.:
     1375-144075550
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     10316E
EAN/GTIN:
     3130630103165
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Karteikarten A4 blanko, 100 Stück eingeschweißt Hochwertige Karteikarten 205g/m2 von eingeschweißt zu je 100 Stück. Die Karteikarten aus Clairefontaine-Papier sind mit Tintenstrahl,- Laserdrucker und Fotokopierer kompatibel. Sie werden aus einer Pa piermasse hergestellt, die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. PH-neutral gebleicht. Die Produkteigenschaften (kariert, blanko, dots/punktkariert) können anhand der Farbe der Verpackung auf einen Blick erkannt werden. Robuste Karteikarten, die vielseitig einsetzbar sind und einen hohen Schreibkomfort bieten. Sie eignen sich perfekt für die Schule und das Studium oder auch für jeden Anlass, für den Sie lernen müssen.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbestellzusatz:
Blanko
Alleinstellungsmerkmal:
Hochwertige Karteikarten 205g/m2 von eingeschweißt zu je 100 Stück.
Herstellerartikelnummer:
10316E
Anzahl der Produkte pro Lage:
100
Herstellername:
Exacompta
Herstellerproduktfamilie:
Karteikarten
Zolltarifnummer (TARIC):
48025890
Verpackung:
Ohne
Farbe:
himmelblau
Format der Karte:
210x297 mm
Werkstoff:
Papier
Herstellerproduktbezeichnung:
Karteikarten A4 blanko, 100 Stück eingeschweißt
Lieferantenartikelnummer:
10316E
Flächenmasse des Papiers:
205
Herstellerproduktbeschreibung:
Hochwertige Karteikarten 205g/m2 von eingeschweißt zu je 100 Stück.
Marke:
Exacompta
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Lieferantenprodukttyp:
Karteikarten blanko
GTIN:
3130630103165
Herstellerproduktstamm:
Papier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 5,39*
€ 8,51*
1 Tag
4
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,64*
€ 8,64*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 2,90*
ab € 10,283*
€ 13,513*
7 Tage
5
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 9,41*
€ 14,16*
5 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,47*
€ 23,18*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,70*
€ 9,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paket
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAN
954-0-11
ab € 16,56*
Sonstiges
STABILO
6030/6
ab € 5,27*
Sonstiges
Really Useful Products
UB4LC
ab € 5,08*
Sonstiges
Rotring
S0770890
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.