Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefülltes Display Fotosets - Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefülltes Display Fotosets - Mehrfarbig
Gefülltes Display Fotosets - Mehrfarbig
Gefülltes Display Fotosets - Mehrfarbig
Gefülltes Display Fotosets - Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CWECP-12350E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     12350E
EAN/GTIN:
     3130630123507
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Gefülltes Display Fotosets Das Display wird aufgebaut und bestückt geliefert. Enthält 4 verschiedene Fotosets: Fotoset mit 30 Fotorahmen, dekorativen Karten, Klammern und Kordel 150cm - 4 magnetische Fotorahmen - magnetisches, senkrechtes Fotoseil 150cm mit 10 Magneten - horizontales Fotoseil 150cm mit 10 Klammern.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbestellzusatz:
Accessoires
GTIN:
3130630123507
Zolltarifnummer (TARIC):
48205000
Herstellername:
Exacompta
Lieferantenprodukttyp:
Fotoalben Accessories
Herstellerproduktbezeichnung:
Gefülltes Display Fotosets
Herstellerproduktfamilie:
Fotoalben
Farbe:
mehrfarbig
Lieferantenartikelnummer:
12350E
Anzahl der Produkte pro Lage:
8
Abmessung des Rahmens:
25x40x25 cm
Herstellerproduktbeschreibung:
Das Display wird aufgebaut und bestückt geliefert.
Herstellerartikelnummer:
12350E
Alleinstellungsmerkmal:
Das Display wird aufgebaut und bestückt geliefert.
Herstellerproduktstamm:
Fotoalben und Papeterie
Marke:
Exacompta
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.