Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfotoalbum MILANO 32x32 cm, 60 schwarze Seiten - Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralfotoalbum MILANO 32x32 cm, 60 schwarze Seiten - Grün
Spiralfotoalbum MILANO 32x32 cm, 60 schwarze Seiten - Grün
Spiralfotoalbum MILANO 32x32 cm, 60 schwarze Seiten - Grün
Spiralfotoalbum MILANO 32x32 cm, 60 schwarze Seiten - Grün
Spiralfotoalbum MILANO 32x32 cm, 60 schwarze Seiten - Grün
Spiralfotoalbum MILANO 32x32 cm, 60 schwarze Seiten - Grün
Spiralfotoalbum MILANO 32x32 cm, 60 schwarze Seiten - Grün
Spiralfotoalbum MILANO 32x32 cm, 60 schwarze Seiten - Grün
Spiralfotoalbum MILANO 32x32 cm, 60 schwarze Seiten - Grün
Spiralfotoalbum MILANO 32x32 cm, 60 schwarze Seiten - Grün
Spiralfotoalbum MILANO 32x32 cm, 60 schwarze Seiten - Grün
Spiralfotoalbum MILANO 32x32 cm, 60 schwarze Seiten - Grün
Spiralfotoalbum MILANO 32x32 cm, 60 schwarze Seiten - Grün
Spiralfotoalbum MILANO 32x32 cm, 60 schwarze Seiten - Grün
Artikel-Nr.:
     CWECP-15114E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     15114E
EAN/GTIN:
     3130630151142
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Spiralfotoalbum MILANO 32x32 cm, 60 schwarze Seiten Die Fotoalben der Serie MILANO sind in einer Vielzahl von leuchtenden Farben, Formaten und gestanzten Fenstern auf dem Einband erhältlich. Eine vielseitige Auswahl, dank derer Sie bestimmt das für Sie perfekte Album finden werden, um Ihre schönsten Fotos in dieses Album hinzuzufügen und eine Erinnerung für die Ewigkeit zu schaffen. Der Einband des Spiralfotoalbums im Großformat ist aus gefärbtem Papier mit Struktureffekt und ist darüber hinaus sehr strapazierfähig und ermöglicht eine lange und sichere Aufbewahrung Ihrer schönsten Erinnerungen. Das Produkt wurde zudem ökologisch hergestellt und ist FSC®-zertifiziert. Dieses Fotoalbum ist daher die richtige Wahl, wenn Sie nach einem hochwertigem, umweltfreumdlichen und langlebigen Produkt suchen. Das Spiralfotoalbum mit schwarzen Seiten präsentiert sich in einem praktischen Großformat: 32x32 cm. In dieses lassen sich problemlos Fotos aller Formate, im Hochformat oder auch Querformat, bis zu großen Vergrößerungen, einkleben. Auf jeder Seite können je nach Format bis zu 6 Fotos präsentiert werden. Die Seiten sind aus hochwertigem, schwarzen Karton 250g. Dank des Zwischenblattes aus Pergaminpapier können die Fotos auf beiden geg enüberliegenden Seiten eingefügt werden, ohne negative Auswirkungen auf die Qualität der Fotos. 60 Seiten, für bis zu 360 Fotos in 10x15 cm. Das Design des Fotoalbums wurde in Paris erstellt. Hergestellt wurde das Produkt in den eigenen Werken in Frankreich.
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
60
Material des Einbandes:
Karton kaschiert mit Papier
GTIN:
3130630151142
Höhe:
3
Farbe:
grün
Alleinstellungsmerkmal:
Die Fotoalben der Serie MILANO sind in einer Vielzahl von leuchtenden Farben, Formaten und gestanzten Fenstern auf dem Einband erhältlich. Eine vielseitige Auswahl, dank derer Sie bestimmt das für Sie perfekte Album finden werden, um Ihre schönsten Fotos in dieses Album hinzuzufügen und eine Erinnerung für die Ewigkeit zu schaffen.
Herstellerproduktstamm:
Fotoalben und Papeterie
Zolltarifnummer (TARIC):
48205000
Anzahl der Produkte pro Lage:
80
Farbe des Kartons:
schwarz
Typbezeichnung des Motivs:
Milano
Zertifikat/Zulassung:
FSC 100%
Herstellerproduktbeschreibung:
Die Fotoalben der Serie MILANO sind in einer Vielzahl von leuchtenden Farben, Formaten und gestanzten Fenstern auf dem Einband erhältlich. Eine vielseitige Auswahl, dank derer Sie bestimmt das für Sie perfekte Album finden werden, um Ihre schönsten Fotos in dieses Album hinzuzufügen und eine Erinnerung für die Ewigkeit zu schaffen.
Herstellername:
Exacompta
Herstellerproduktbezeichnung:
Spiralfotoalbum MILANO 32x32 cm, 60 schwarze Seiten
Herstellerartikelnummer:
15114E
Breite:
33
Herstellerproduktfamilie:
Fotoalben
Lieferantenprodukttyp:
Fotoalben Erinnerung
Marke:
Exacompta
Herstellerproduktbestellzusatz:
Erinnerungen
Lieferantenartikelnummer:
15114E
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
15115E
ab € 16,49*
Sonstiges
Exacompta
15120E
ab € 16,40*
Sonstiges
Exacompta
15116E
ab € 16,48*
Sonstiges
Exacompta
15117E
ab € 16,46*
Sonstiges
Exacompta
15121E
ab € 16,40*
Sonstiges
Exacompta
15119E
ab € 16,38*
Sonstiges
Exacompta
15118E
ab € 16,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.