Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoalbum 60 Seiten weiß, 29x32cm, Ellipse grau - Rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotoalbum 60 Seiten weiß, 29x32cm, Ellipse grau - Rosa
Fotoalbum 60 Seiten weiß, 29x32cm, Ellipse grau - Rosa
Fotoalbum 60 Seiten weiß, 29x32cm, Ellipse grau - Rosa
Fotoalbum 60 Seiten weiß, 29x32cm, Ellipse grau - Rosa
Fotoalbum 60 Seiten weiß, 29x32cm, Ellipse grau - Rosa
Fotoalbum 60 Seiten weiß, 29x32cm, Ellipse grau - Rosa
Fotoalbum 60 Seiten weiß, 29x32cm, Ellipse grau - Rosa
Fotoalbum 60 Seiten weiß, 29x32cm, Ellipse grau - Rosa
Fotoalbum 60 Seiten weiß, 29x32cm, Ellipse grau - Rosa
Fotoalbum 60 Seiten weiß, 29x32cm, Ellipse grau - Rosa
Fotoalbum 60 Seiten weiß, 29x32cm, Ellipse grau - Rosa
Fotoalbum 60 Seiten weiß, 29x32cm, Ellipse grau - Rosa
Artikel-Nr.:
     CWECP-16264E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     16264E
EAN/GTIN:
     3130630162643
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Fotoalbum 60 Seiten weiß, 29x32cm, Ellipse grau Die zentrierte Motiv, das an die Unendlichkeit erinnert und in Rosé-Gold auf dem Einband des Ellipse-Albums eingeprägt ist, macht es zu einem unverzichtbaren Designelement, das Ihre Schnappschüsse von kostbaren Momenten aufnimmt, an die Sie sich gerne erinnern möchten. Einband in trendiger Farbe aus Papier mit Kunstledereffekt, das sich sehr angenehm anfühlt und von höchster Qualität ist, um eine au sgezeichnete Stoßfestigkeit und lange Haltbarkeit zu gewährleisten. Das Fotoalbum 29x32cm ist ein traditionelles Album im Großformat mit schützenden Seiten aus Pergaminpapier, die es ermöglicht, Fotos gegenüber auf gegenüberliegenden Seiten einzukleben, ohne ihre Qualität zu beeinträchtigen. Es bietet Platz für bis zu 5 Fotos pro Seite. Die Innenseiten des Albums sind aus weißem Hartkarton 250g gefertigt. Mit seinem hochwertigen Papier ermöglicht dieses Album eine he rvorragende Aufbewahrung der Fotos. Das Fotoalbum Ellipse 29x32cm mit 60 Seiten hat eine Kapazität von 300 Fotos im Format 10x15cm. Dieses Produkt wurde in Paris entworfen und wird zu 100% in unseren Fabriken in Frankreich hergestellt.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
48205000
Lieferantenprodukttyp:
Fotoalben Erinnerung
Marke:
Exacompta
Herstellerproduktfamilie:
Fotoalben
Breite:
30
Herstellerartikelnummer:
16264E
Herstellername:
Exacompta
Anzahl der Seiten:
60
Herstellerproduktstamm:
Fotoalben und Papeterie
Herstellerproduktbeschreibung:
Die zentrierte Motiv, das an die Unendlichkeit erinnert und in Rosé-Gold auf dem Einband des Ellipse-Albums eingeprägt ist, macht es zu einem unverzichtbaren Designelement, das Ihre Schnappschüsse von kostbaren Momenten aufnimmt, an die Sie sich gerne erinnern möchten.
Herstellerproduktbezeichnung:
Fotoalbum 60 Seiten weiß, 29x32cm, Ellipse grau
Anzahl der Produkte pro Lage:
64
Höhe:
5
Alleinstellungsmerkmal:
Die zentrierte Motiv, das an die Unendlichkeit erinnert und in Rosé-Gold auf dem Einband des Ellipse-Albums eingeprägt ist, macht es zu einem unverzichtbaren Designelement, das Ihre Schnappschüsse von kostbaren Momenten aufnimmt, an die Sie sich gerne erinnern möchten.
Material des Einbandes:
Karton mit beschichtetemPapier
Zertifikat/Zulassung:
FSC 100%
Lieferantenartikelnummer:
16264E
Typbezeichnung des Motivs:
Ellipse
Farbe des Kartons:
weiß
GTIN:
3130630162643
Herstellerproduktbestellzusatz:
Erinnerungen
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
16265E
ab € 18,43*
Sonstiges
Exacompta
16263E
ab € 18,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.