Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlagen Fotoalbum 29x37 schwarz - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einlagen Fotoalbum 29x37 schwarz - Schwarz
Einlagen Fotoalbum 29x37 schwarz - Schwarz
Einlagen Fotoalbum 29x37 schwarz - Schwarz
Einlagen Fotoalbum 29x37 schwarz - Schwarz
Einlagen Fotoalbum 29x37 schwarz - Schwarz
Einlagen Fotoalbum 29x37 schwarz - Schwarz
Einlagen Fotoalbum 29x37 schwarz - Schwarz
Einlagen Fotoalbum 29x37 schwarz - Schwarz
Einlagen Fotoalbum 29x37 schwarz - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CWECP-16810E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     16810E
EAN/GTIN:
     3130631168101
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Einlagen Fotoalbum 29x37 schwarz 10 Einlagen Einlagen aus Karton mit Pergamin-Schutzblättern. Wird mit 2 Verlängerungsschrauben geliefert, mit denen die Kapazität der Fotoalben erhöht werden kann.
Weitere Informationen:
Farbe des Kartons:
schwarz
Herstellerproduktbeschreibung:
10 Einlagen
Höhe:
1
Farbe:
schwarz
Zolltarifnummer (TARIC):
48205000
Herstellername:
Exacompta
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Marke:
Exacompta
GTIN:
3130631168101
Anzahl der Produkte pro Lage:
120
Lieferantenartikelnummer:
16810E
Material des Einbandes:
Karton
Herstellerproduktfamilie:
Fotoalben
Alleinstellungsmerkmal:
10 Einlagen
Herstellerproduktstamm:
Fotoalben und Papeterie
Breite:
29
Herstellerartikelnummer:
16810E
Herstellerproduktbestellzusatz:
Accessoires
Anzahl der Seiten:
20
Lieferantenprodukttyp:
Fotoalben Accessories
Herstellerproduktbezeichnung:
Einlagen Fotoalbum 29x37 schwarz
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
16812E
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.