Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdichter Rucksack 33x49x14cm, Exactive® Young - Sturmgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserdichter Rucksack 33x49x14cm, Exactive® Young - Sturmgrau
Wasserdichter Rucksack 33x49x14cm, Exactive® Young - Sturmgrau
Wasserdichter Rucksack 33x49x14cm, Exactive® Young - Sturmgrau
Wasserdichter Rucksack 33x49x14cm, Exactive® Young - Sturmgrau
Wasserdichter Rucksack 33x49x14cm, Exactive® Young - Sturmgrau
Wasserdichter Rucksack 33x49x14cm, Exactive® Young - Sturmgrau
Wasserdichter Rucksack 33x49x14cm, Exactive® Young - Sturmgrau
Wasserdichter Rucksack 33x49x14cm, Exactive® Young - Sturmgrau
Wasserdichter Rucksack 33x49x14cm, Exactive® Young - Sturmgrau
Wasserdichter Rucksack 33x49x14cm, Exactive® Young - Sturmgrau
Wasserdichter Rucksack 33x49x14cm, Exactive® Young - Sturmgrau
Wasserdichter Rucksack 33x49x14cm, Exactive® Young - Sturmgrau
Wasserdichter Rucksack 33x49x14cm, Exactive® Young - Sturmgrau
Wasserdichter Rucksack 33x49x14cm, Exactive® Young - Sturmgrau
Wasserdichter Rucksack 33x49x14cm, Exactive® Young - Sturmgrau
Wasserdichter Rucksack 33x49x14cm, Exactive® Young - Sturmgrau
Wasserdichter Rucksack 33x49x14cm, Exactive® Young - Sturmgrau
Wasserdichter Rucksack 33x49x14cm, Exactive® Young - Sturmgrau
Wasserdichter Rucksack 33x49x14cm, Exactive® Young - Sturmgrau
Wasserdichter Rucksack 33x49x14cm, Exactive® Young - Sturmgrau
Artikel-Nr.:
     CWECP-17834E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     17834E
EAN/GTIN:
     3130630178347
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Wasserdichter Rucksack 33x49x14cm, Exactive® Young Rucksack für Laptops bis 15,6'' (Laptopfach: 37 x 25 x 3 cm). L 33 x H 49 x B 14 cm. 2 Jahre Garantie. Wasserdichte Tasche mit thermoplastischer Polyurethanbeschichtung, die den Inhalt bei starkem Wetter perfekt schützt. Nahtloses Design für gute Abdichtung. Großes Hauptfach mit separater gepolsterter Tasche für Laptop und Tablet. Rollverschluss und verstellbarer Riemen, um die Höhe des Rucksacks anzupassen. Geschäumter Rücken für mehr Komfort. Brustgurt zur Stabilisierung des Rucksacks auf den Schultern. Reflektierender Bereich um den Re ißverschluss für eine bessere Sichtbarkeit bei Nacht. Geschäumter Rücken für mehr Komfort. Brustgurt zur Stabilisierung des Rucksacks auf den Schultern. Reflektierender Bereich um den Re ißverschluss für eine bessere Sichtbarkeit bei Nacht.
Weitere Informationen:
Anzahl der Produkte pro Lage:
26
Farbe:
dunkelgrau
Herstellerproduktbeschreibung:
Rucksack für Laptops bis 15,6'' (Laptopfach: 37 x 25 x 3 cm). L 33 x H 49 x B 14 cm. 2 Jahre Garantie.
Herstellername:
Exacompta
Herstellerproduktbestellzusatz:
Etuis und Bagagerie
Herstellerproduktstamm:
Accessoires
GTIN:
3130630178347
Alleinstellungsmerkmal:
Rucksack für Laptops bis 15,6'' (Laptopfach: 37 x 25 x 3 cm). L 33 x H 49 x B 14 cm. 2 Jahre Garantie.
Marke:
Exacompta
Lieferantenartikelnummer:
17834E
Herstellerartikelnummer:
17834E
Werkstoff:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
Wasserdichter Rucksack 33x49x14cm, Exactive® Young
Lieferantenprodukttyp:
Rücksäcke
Zolltarifnummer (TARIC):
42021291
Volumen:
12.180
Herstellerproduktfamilie:
Etuis und Bagagerie
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.