Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler THE MAGAZINE, Chromaline - Karminrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler THE MAGAZINE, Chromaline - Karminrot
Stehsammler THE MAGAZINE, Chromaline - Karminrot
Stehsammler THE MAGAZINE, Chromaline - Karminrot
Stehsammler THE MAGAZINE, Chromaline - Karminrot
Stehsammler THE MAGAZINE, Chromaline - Karminrot
Stehsammler THE MAGAZINE, Chromaline - Karminrot
Stehsammler THE MAGAZINE, Chromaline - Karminrot
Stehsammler THE MAGAZINE, Chromaline - Karminrot
Stehsammler THE MAGAZINE, Chromaline - Karminrot
Stehsammler THE MAGAZINE, Chromaline - Karminrot
Artikel-Nr.:
     CWECP-18024D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     18024D
EAN/GTIN:
     9002493115828
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Stehsammler THE MAGAZINE, Chromaline Diese Stehsammler für Dokumente im Format A4+ sind sehr stabil und bieten eine hohe Ablagekapazität dank seines weichen Materials. Die konische Form erleichtert das Greifen sowohl des Inhalts als auch des Stehsammlers selbst. Dieses Produkt mit seinem schlichten Design ist absolut geeignet für die Ablage im Büro und im Home Office. 5 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbeschreibung:
Diese Stehsammler für Dokumente im Format A4+ sind sehr stabil und bieten eine hohe Ablagekapazität dank seines weichen Materials.
Marke:
Exacompta
Herstellername:
Exacompta
Verpackung:
Ohne
Herstellerproduktbezeichnung:
Stehsammler THE MAGAZINE, Chromaline
Lieferantenartikelnummer:
18024D
Farbe:
tiefrot
Herstellerproduktbestellzusatz:
Stehsammler
Herstellerartikelnummer:
18024D
Werkstoff:
PP
Herstellerproduktfamilie:
Stehsammler
Herstellerproduktstamm:
Stehsammler
Anzahl der Produkte pro Lage:
72
Alleinstellungsmerkmal:
Diese Stehsammler für Dokumente im Format A4+ sind sehr stabil und bieten eine hohe Ablagekapazität dank seines weichen Materials.
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Lieferantenprodukttyp:
Stehsammler
GTIN:
9002493115828
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
18097D
ab € 5,47*
Sonstiges
Exacompta
18083D
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.