Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox MODULO A4, 10 geschlossene Schubladen - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox MODULO A4, 10 geschlossene Schubladen - Grau
Schubladenbox MODULO A4, 10 geschlossene Schubladen - Grau
Schubladenbox MODULO A4, 10 geschlossene Schubladen - Grau
Schubladenbox MODULO A4, 10 geschlossene Schubladen - Grau
Schubladenbox MODULO A4, 10 geschlossene Schubladen - Grau
Schubladenbox MODULO A4, 10 geschlossene Schubladen - Grau
Schubladenbox MODULO A4, 10 geschlossene Schubladen - Grau
Schubladenbox MODULO A4, 10 geschlossene Schubladen - Grau
Schubladenbox MODULO A4, 10 geschlossene Schubladen - Grau
Schubladenbox MODULO A4, 10 geschlossene Schubladen - Grau
Schubladenbox MODULO A4, 10 geschlossene Schubladen - Grau
Schubladenbox MODULO A4, 10 geschlossene Schubladen - Grau
Artikel-Nr.:
     CWECP-302794D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     302794D
EAN/GTIN:
     9002493424630
Suchbegriffe:
Schubladenbox
exacompta schubladenbox
schubladenbox
Schubladenbox MODULO A4, 10 geschlossene Schubladen MODULO ist ein elegantes und funktionales Ordnungssystem. Mit 10 Schubladen, in denen Dokumente in den Formaten A4 und A4+, Sammelmappen mit Gummizug 24x32 cm und großformatige Umschläge abgelegt werden können. Er ist für den Einsatz im Büro, Homeoffice oder in der Schule geeignet. MODULO sind stapelbar und verkettbar sowie dank 4 verschiedener, austauschbarer Schubladenhöhen erweiterbar. Das Gehäuse hat die gleiche Höhe wir Ordner und Ringbücher. Perfekter federleichter Schubladenauszug mit Sicherheitsstopp. Komfortables Griffelement und Etikettenhalter. Die Schubladen sind ge schlossen, um die Dokumente vor Staub zu schützen. MODULO wird mit allen Clips und Verschlüssen geliefert, die Sie für die Montage und Fertigstellung benötigen. 25 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Anzahl der Produkte pro Lage:
6
Farbe der Schublade:
29_EXAPF00007.jpg
Marke:
Exacompta
Anzahl der Schubfächer:
10
Herstellerproduktstamm:
Ablagemodule
Alleinstellungsmerkmal:
MODULO ist ein elegantes und funktionales Ordnungssystem. Mit 10 Schubladen, in denen Dokumente in den Formaten A4 und A4+, Sammelmappen mit Gummizug 24x32 cm und großformatige Umschläge abgelegt werden können. Er ist für den Einsatz im Büro, Homeoffice oder in der Schule geeignet.
Herstellerproduktfamilie:
Modulierbar Schubladenboxen
GTIN:
9002493424630
Herstellerartikelnummer:
302794D
Herstellerproduktbeschreibung:
MODULO ist ein elegantes und funktionales Ordnungssystem. Mit 10 Schubladen, in denen Dokumente in den Formaten A4 und A4+, Sammelmappen mit Gummizug 24x32 cm und großformatige Umschläge abgelegt werden können. Er ist für den Einsatz im Büro, Homeoffice oder in der Schule geeignet.
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Verwendung für Papierformat:
DIN A4+
Werkstoff:
Polystyrol
Herstellerproduktbestellzusatz:
Modulierbar Schubladenboxen
Herstellername:
Exacompta
Lieferantenartikelnummer:
302794D
Lieferantenprodukttyp:
Boxen modulierbar
Herstellerproduktbezeichnung:
Schubladenbox MODULO A4, 10 geschlossene Schubladen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.