Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MODULODOC, Schublade mit schwarzer Frontplatte, EcoBlack - Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MODULODOC, Schublade mit schwarzer Frontplatte, EcoBlack - Dunkelgrau
MODULODOC, Schublade mit schwarzer Frontplatte, EcoBlack - Dunkelgrau
MODULODOC, Schublade mit schwarzer Frontplatte, EcoBlack - Dunkelgrau
MODULODOC, Schublade mit schwarzer Frontplatte, EcoBlack - Dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     CWECP-336714D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     336714D
EAN/GTIN:
     9002493422773
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
MODULODOC, Schublade mit schwarzer Frontplatte, EcoBlack Modulodoc ist eine elegante, funktionale und flexible Lösung, um Ihre Post oder Dokumente zu organisieren. Es eignet sich für den Einsatz im Büro, Homeoffice oder in der Schule. Modulodoc bietet zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, da die Fächer in zwei verschiedenen Höhen erhältlich sind und die Fächer mit Schienen ausgestattet sind, die es ermöglichen, Schubladen einzufügen. Es ist möglich, mehrere Module miteinander zu kombinieren und zwei verschiedene Fachhöhen in einer Kombination zu verwenden. Die Schublade mit schwarzer Front kann dank der Schienen in die Moduloloc-Fächer eingeschoben werden. Schwarze Frontplatte und Etikettenhalter sind im Lieferumfang enthalten. Dieses Modul ist umweltfreundlich und besteht aus recyceltem Kunststoff, der aus Haushaltsabfällen gewonnen wird. Es ist mit dem Blauen Engel zertifiziert. 25 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Marke:
Exacompta
Verwendung für Papierformat:
DIN A4+
Werkstoff:
Polystyrol
Herstellerproduktbestellzusatz:
Modulierbar Schubladenboxen
Alleinstellungsmerkmal:
Modulodoc ist eine elegante, funktionale und flexible Lösung, um Ihre Post oder Dokumente zu organisieren. Es eignet sich für den Einsatz im Büro, Homeoffice oder in der Schule.
Farbe der Schublade:
108_EXAPF00007.jpg
Herstellername:
Exacompta
Lieferantenprodukttyp:
Sortierungsmodul
Herstellerproduktbezeichnung:
MODULODOC, Schublade mit schwarzer Frontplatte, EcoBlack
Herstellerproduktstamm:
Ablagemodule
Lieferantenartikelnummer:
336714D
Herstellerproduktfamilie:
Modulierbar Schubladenboxen
Herstellerartikelnummer:
336714D
Herstellerproduktbeschreibung:
Modulodoc ist eine elegante, funktionale und flexible Lösung, um Ihre Post oder Dokumente zu organisieren. Es eignet sich für den Einsatz im Büro, Homeoffice oder in der Schule.
GTIN:
9002493422773
Anzahl der Schubfächer:
1
Anzahl der Produkte pro Lage:
10
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.