Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gästebuch 140 Seiten gold, 21x19cm, Plum' Grün - Himbeerfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gästebuch 140 Seiten gold, 21x19cm, Plum' Grün - Himbeerfarben
Gästebuch 140 Seiten gold, 21x19cm, Plum' Grün - Himbeerfarben
Gästebuch 140 Seiten gold, 21x19cm, Plum' Grün - Himbeerfarben
Gästebuch 140 Seiten gold, 21x19cm, Plum' Grün - Himbeerfarben
Gästebuch 140 Seiten gold, 21x19cm, Plum' Grün - Himbeerfarben
Gästebuch 140 Seiten gold, 21x19cm, Plum' Grün - Himbeerfarben
Gästebuch 140 Seiten gold, 21x19cm, Plum' Grün - Himbeerfarben
Gästebuch 140 Seiten gold, 21x19cm, Plum' Grün - Himbeerfarben
Gästebuch 140 Seiten gold, 21x19cm, Plum' Grün - Himbeerfarben
Gästebuch 140 Seiten gold, 21x19cm, Plum' Grün - Himbeerfarben
Gästebuch 140 Seiten gold, 21x19cm, Plum' Grün - Himbeerfarben
Artikel-Nr.:
     CWECP-386E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     386E
EAN/GTIN:
     3130630003861
Suchbegriffe:
Besucher-Buch
Besucherbuch
Empfangs-Buch
Empfangsbuch
Gästebuch 140 Seiten gold, 21x19cm, Plum' Grün Dieses farbenfrohe Gästebuch bietet ein außergewöhnliches Design mit goldenen Punkten, die auf dem Einband eingeprägt sind. Außerdem ziert ein leichter Schriftzug - Livre d'or (Dt. Gästebuch) - den Einband und macht das Album Plum' perfekt, um die schönsten Erinnerungen Ihres Lebens festzuhalten. Mit den weißen Seiten aus hochwertigem Clairefontaine-Papier wird das Schreiben der Botschaften zu einem Erlebnis. Bei dieser Papierstärke und Papierqualität dringt, anders als bei Standard-Notizbüchern, keine Tinte durch. Das Schreiben und Lesen gelingt sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite perfekt. Das Gästebuch 21x19cm, viereckig, 140 Seiten, mit Goldschnitt. Dieses Produkt wird zu 100% in unserem Werk in Paris entworfen und hergestellt. Das Gästebuch ist verpackt in einer transparenten Sc hachtel.
Weitere Informationen:
Material des Einbandes:
Karton mit beschichtetemPapier
Marke:
Exacompta
Herstellerproduktfamilie:
Gästebücher
Herstellerproduktbezeichnung:
Gästebuch 140 Seiten gold, 21x19cm, Plum' Grün
Höhe:
2
Breite:
2
Farbe:
rosa
GTIN:
3130630003861
Herstellerartikelnummer:
386E
Zolltarifnummer (TARIC):
48201090
Anzahl der Produkte pro Lage:
224
Herstellerproduktbestellzusatz:
Trend
Herstellerproduktbeschreibung:
Dieses farbenfrohe Gästebuch bietet ein außergewöhnliches Design mit goldenen Punkten, die auf dem Einband eingeprägt sind. Außerdem ziert ein leichter Schriftzug - Livre d'or (Dt. Gästebuch) - den Einband und macht das Album Plum' perfekt, um die schönsten Erinnerungen Ihres Lebens festzuhalten.
Lieferantenprodukttyp:
Gästebücher Fancy
Typbezeichnung des Motivs:
Plum'
Herstellername:
Exacompta
Herstellerproduktstamm:
Fotoalben und Papeterie
Lieferantenartikelnummer:
386E
Alleinstellungsmerkmal:
Dieses farbenfrohe Gästebuch bietet ein außergewöhnliches Design mit goldenen Punkten, die auf dem Einband eingeprägt sind. Außerdem ziert ein leichter Schriftzug - Livre d'or (Dt. Gästebuch) - den Einband und macht das Album Plum' perfekt, um die schönsten Erinnerungen Ihres Lebens festzuhalten.
Weitere Suchbegriffe: Gäste-Buch, Gästebuch, besucherbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
385E
ab € 15,26*
Sonstiges
Exacompta
387E
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.