Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gästebuch Alpillez, 70 Blatt schwarz, 26x22 cm, Hochformat - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gästebuch Alpillez, 70 Blatt schwarz, 26x22 cm, Hochformat - Weiß
Gästebuch Alpillez, 70 Blatt schwarz, 26x22 cm, Hochformat - Weiß
Gästebuch Alpillez, 70 Blatt schwarz, 26x22 cm, Hochformat - Weiß
Gästebuch Alpillez, 70 Blatt schwarz, 26x22 cm, Hochformat - Weiß
Gästebuch Alpillez, 70 Blatt schwarz, 26x22 cm, Hochformat - Weiß
Gästebuch Alpillez, 70 Blatt schwarz, 26x22 cm, Hochformat - Weiß
Gästebuch Alpillez, 70 Blatt schwarz, 26x22 cm, Hochformat - Weiß
Gästebuch Alpillez, 70 Blatt schwarz, 26x22 cm, Hochformat - Weiß
Gästebuch Alpillez, 70 Blatt schwarz, 26x22 cm, Hochformat - Weiß
Gästebuch Alpillez, 70 Blatt schwarz, 26x22 cm, Hochformat - Weiß
Gästebuch Alpillez, 70 Blatt schwarz, 26x22 cm, Hochformat - Weiß
Gästebuch Alpillez, 70 Blatt schwarz, 26x22 cm, Hochformat - Weiß
Gästebuch Alpillez, 70 Blatt schwarz, 26x22 cm, Hochformat - Weiß
Gästebuch Alpillez, 70 Blatt schwarz, 26x22 cm, Hochformat - Weiß
Artikel-Nr.:
     CWECP-4712E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     4712E
EAN/GTIN:
     3130630047124
Suchbegriffe:
Besucher-Buch
Besucherbuch
Empfangs-Buch
Empfangsbuch
Gästebuch Alpillez, 70 Blatt schwarz, 26x22 cm, Hochformat Ein elegantes und hochwertiges Gästebuch aus echtem Leder für Ihre schönsten Erinnerungen. Innen aus elfenbeinfarbenem Vergépapier 110g/m2, blanko, hochwertig. Mit Goldschnitt. In transparenter Geschenkverpackung. Mit Titel Livre d'or, französisch für Gästebuch.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
48201090
Herstellerproduktbestellzusatz:
Klassisch
Farbe:
weiß
Herstellerproduktbezeichnung:
Gästebuch Alpillez, 70 Blatt schwarz, 26x22 cm, Hochformat
Herstellerartikelnummer:
4712E
Material des Einbandes:
Karton m. Leder+Papier bedeckt
Höhe:
4
GTIN:
3130630047124
Herstellerproduktstamm:
Fotoalben und Papeterie
Alleinstellungsmerkmal:
Ein elegantes und hochwertiges Gästebuch aus echtem Leder für Ihre schönsten Erinnerungen.
Lieferantenprodukttyp:
Gästebücher Classic
Anzahl der Produkte pro Lage:
88
Herstellername:
Exacompta
Herstellerproduktfamilie:
Gästebücher
Marke:
Exacompta
Herstellerproduktbeschreibung:
Ein elegantes und hochwertiges Gästebuch aus echtem Leder für Ihre schönsten Erinnerungen.
Typbezeichnung des Motivs:
Sonstiges
Lieferantenartikelnummer:
4712E
Breite:
23
Weitere Suchbegriffe: Gäste-Buch, Gästebuch, besucherbuch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
4711E
ab € 59,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.