Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gästebuch100 Seiten silber, 27x22cm, Art elfenbein - Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gästebuch100 Seiten silber, 27x22cm, Art elfenbein - Elfenbein
Gästebuch100 Seiten silber, 27x22cm, Art elfenbein - Elfenbein
Gästebuch100 Seiten silber, 27x22cm, Art elfenbein - Elfenbein
Gästebuch100 Seiten silber, 27x22cm, Art elfenbein - Elfenbein
Gästebuch100 Seiten silber, 27x22cm, Art elfenbein - Elfenbein
Gästebuch100 Seiten silber, 27x22cm, Art elfenbein - Elfenbein
Gästebuch100 Seiten silber, 27x22cm, Art elfenbein - Elfenbein
Gästebuch100 Seiten silber, 27x22cm, Art elfenbein - Elfenbein
Gästebuch100 Seiten silber, 27x22cm, Art elfenbein - Elfenbein
Gästebuch100 Seiten silber, 27x22cm, Art elfenbein - Elfenbein
Gästebuch100 Seiten silber, 27x22cm, Art elfenbein - Elfenbein
Gästebuch100 Seiten silber, 27x22cm, Art elfenbein - Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CWECP-47689E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     47689E
EAN/GTIN:
     3130630476894
Suchbegriffe:
Besucher-Buch
Besucherbuch
Empfangs-Buch
Empfangsbuch
Gästebuch100 Seiten silber, 27x22cm, Art elfenbein Die Feinheit und das schlichte, schicke Design des Gästebuchs Art machen es zum idealen Objekt, um die unvergesslichen kleinen Botschaften und Wünsche des schönsten Tages Ihres Lebens zu sammeln. Das Kunstledermaterial des elfenbeinfarbenen Einbands wird durch die glänzende Prägung des künstlerischen Motivs hervorgehoben, die den raffinierten und eleganten Charakter des Gästebuchs verfeinert und Ihre Botschaften zu einer ganz besonderen Erinnerungen machen wird. Mit den weißen Seiten aus hochwertigem Clairefontaine-Papier wird das Schreiben der Botschaften zu einem Erlebnis. Bei dieser Papierstärke und Papierqualität dringt die Tinte im Gegensatz zu Standard-Notizbüchern nicht durch. Das Schreiben und Lesen gelingt sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite. Das Gästebuch im Format 27x22cm (Hochformat) enthält 100 weiße Seiten mit Silberschnitt. Dieses Produkt wird zu 100% in unserem Werk in Paris entworfen und hergestellt. Das Gästebuch ist in einer transparenten Schachtel verpackt.
Weitere Informationen:
Marke:
Exacompta
Herstellerproduktbezeichnung:
Gästebuch100 Seiten silber, 27x22cm, Art elfenbein
Höhe:
1
Herstellerartikelnummer:
47689E
Herstellerproduktbestellzusatz:
Klassisch
Anzahl der Seiten:
100
Material des Einbandes:
Karton mit beschichtetemPapier
Anzahl der Produkte pro Lage:
208
Farbe:
elfenbein
Lieferantenprodukttyp:
Gästebücher Fancy
Lieferantenartikelnummer:
47689E
Herstellerproduktbeschreibung:
Die Feinheit und das schlichte, schicke Design des Gästebuchs Art machen es zum idealen Objekt, um die unvergesslichen kleinen Botschaften und Wünsche des schönsten Tages Ihres Lebens zu sammeln. Das Kunstledermaterial des elfenbeinfarbenen Einbands wird durch die glänzende Prägung des künstlerischen Motivs hervorgehoben, die den raffinierten und eleganten Charakter des Gästebuchs verfeinert und Ihre Botschaften zu einer ganz besonderen Erinnerungen machen wird.
Herstellername:
Exacompta
Herstellerproduktfamilie:
Gästebücher
Zolltarifnummer (TARIC):
48201090
Herstellerproduktstamm:
Fotoalben und Papeterie
Breite:
23
GTIN:
3130630476894
Typbezeichnung des Motivs:
Art
Alleinstellungsmerkmal:
Die Feinheit und das schlichte, schicke Design des Gästebuchs Art machen es zum idealen Objekt, um die unvergesslichen kleinen Botschaften und Wünsche des schönsten Tages Ihres Lebens zu sammeln. Das Kunstledermaterial des elfenbeinfarbenen Einbands wird durch die glänzende Prägung des künstlerischen Motivs hervorgehoben, die den raffinierten und eleganten Charakter des Gästebuchs verfeinert und Ihre Botschaften zu einer ganz besonderen Erinnerungen machen wird.
Weitere Suchbegriffe: Gäste-Buch, Gästebuch, besucherbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
47688E
ab € 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.