Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gästebuch 100 Seiten gold, 27x22cm, Ellipse Grün - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gästebuch 100 Seiten gold, 27x22cm, Ellipse Grün - Grau
Gästebuch 100 Seiten gold, 27x22cm, Ellipse Grün - Grau
Gästebuch 100 Seiten gold, 27x22cm, Ellipse Grün - Grau
Gästebuch 100 Seiten gold, 27x22cm, Ellipse Grün - Grau
Gästebuch 100 Seiten gold, 27x22cm, Ellipse Grün - Grau
Gästebuch 100 Seiten gold, 27x22cm, Ellipse Grün - Grau
Gästebuch 100 Seiten gold, 27x22cm, Ellipse Grün - Grau
Gästebuch 100 Seiten gold, 27x22cm, Ellipse Grün - Grau
Gästebuch 100 Seiten gold, 27x22cm, Ellipse Grün - Grau
Gästebuch 100 Seiten gold, 27x22cm, Ellipse Grün - Grau
Gästebuch 100 Seiten gold, 27x22cm, Ellipse Grün - Grau
Artikel-Nr.:
     CWECP-47984E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     47984E
EAN/GTIN:
     3130630479840
Suchbegriffe:
Besucher-Buch
Besucherbuch
Empfangs-Buch
Empfangsbuch
Gästebuch 100 Seiten gold, 27x22cm, Ellipse Grün Das Motiv in der Mitte, das an die Unendlichkeit erinnert und in Rosé-Gold auf dem Kunstledereinband des Ellipse-Gästebuchs eingeprägt ist, macht es zu einem unverzichtbaren Designelement für die Botschaften und Wünsche Ihrer Gäste. Mit den weißen Seiten aus hochwertigem Clairefontaine-Papier wird das Schreiben der Botschaften zu einem Erlebnis. Bei dieser Papierstärke und Papierqualität dringt die Tinte im Gegensatz zu Standard-Notizbüchern nicht durch. Das Schreiben und Lesen gelingt sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite. Das Gästebuch im Hochformat 27x22cm enthält 100 Seiten mit Goldschnitt. Dieses Produkt wird zu 100% in unserem Werk in Paris entworfen und hergestellt. Das Gästebuch ist verpackt in einer transparenten Schachtel.
Weitere Informationen:
Höhe:
1
Herstellerproduktbeschreibung:
Das Motiv in der Mitte, das an die Unendlichkeit erinnert und in Rosé-Gold auf dem Kunstledereinband des Ellipse-Gästebuchs eingeprägt ist, macht es zu einem unverzichtbaren Designelement für die Botschaften und Wünsche Ihrer Gäste.
Material des Einbandes:
Karton mit beschichtetemPapier
Zolltarifnummer (TARIC):
48201090
Alleinstellungsmerkmal:
Das Motiv in der Mitte, das an die Unendlichkeit erinnert und in Rosé-Gold auf dem Kunstledereinband des Ellipse-Gästebuchs eingeprägt ist, macht es zu einem unverzichtbaren Designelement für die Botschaften und Wünsche Ihrer Gäste.
Herstellerproduktbezeichnung:
Gästebuch 100 Seiten gold, 27x22cm, Ellipse Grün
Herstellerartikelnummer:
47984E
Marke:
Exacompta
Lieferantenartikelnummer:
47984E
Herstellerproduktbestellzusatz:
Klassisch
Herstellerproduktstamm:
Fotoalben und Papeterie
Typbezeichnung des Motivs:
Ellipse
Breite:
23
Herstellername:
Exacompta
Lieferantenprodukttyp:
Gästebücher Fancy
GTIN:
3130630479840
Farbe:
grau
Herstellerproduktfamilie:
Gästebücher
Anzahl der Produkte pro Lage:
208
Weitere Suchbegriffe: Gäste-Buch, Gästebuch, besucherbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
47982E
ab € 17,05*
Sonstiges
Exacompta
47983E
ab € 17,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.