Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gästebuch Balacron, 50 Blatt weiß, 27x22 cm, Hochformat - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gästebuch Balacron, 50 Blatt weiß, 27x22 cm, Hochformat - Weiß
Gästebuch Balacron, 50 Blatt weiß, 27x22 cm, Hochformat - Weiß
Gästebuch Balacron, 50 Blatt weiß, 27x22 cm, Hochformat - Weiß
Gästebuch Balacron, 50 Blatt weiß, 27x22 cm, Hochformat - Weiß
Gästebuch Balacron, 50 Blatt weiß, 27x22 cm, Hochformat - Weiß
Gästebuch Balacron, 50 Blatt weiß, 27x22 cm, Hochformat - Weiß
Gästebuch Balacron, 50 Blatt weiß, 27x22 cm, Hochformat - Weiß
Gästebuch Balacron, 50 Blatt weiß, 27x22 cm, Hochformat - Weiß
Gästebuch Balacron, 50 Blatt weiß, 27x22 cm, Hochformat - Weiß
Artikel-Nr.:
     CWECP-4982E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     4982E
EAN/GTIN:
     3130631049820
Suchbegriffe:
Besucher-Buch
Besucherbuch
Empfangs-Buch
Empfangsbuch
Gästebuch Balacron, 50 Blatt weiß, 27x22 cm, Hochformat Ein schickes und klassisches Gästebuch aus Kunstleder für Ihre schönsten Erinnerungen. 50 Blatt (100 Seiten), weiß, blanko, mit Goldschnitt. In transparenter Geschenkverpackung. Mit Titel Livre d'or, französisch für Gästebuch.
Weitere Informationen:
Lieferantenprodukttyp:
Gästebücher Classic
Lieferantenartikelnummer:
4982E
Herstellerproduktbezeichnung:
Gästebuch Balacron, 50 Blatt weiß, 27x22 cm, Hochformat
Typbezeichnung des Motivs:
Sonstiges
Farbe:
weiß
Zolltarifnummer (TARIC):
48201090
Marke:
Exacompta
Herstellerproduktbestellzusatz:
Klassisch
Herstellerproduktfamilie:
Gästebücher
Anzahl der Produkte pro Lage:
208
Herstellerartikelnummer:
4982E
Höhe:
1
Alleinstellungsmerkmal:
Ein schickes und klassisches Gästebuch aus Kunstleder für Ihre schönsten Erinnerungen.
Herstellername:
Exacompta
Herstellerproduktbeschreibung:
Ein schickes und klassisches Gästebuch aus Kunstleder für Ihre schönsten Erinnerungen.
GTIN:
3130631049820
Breite:
23
Material des Einbandes:
Kaschierter Karton PVC/PU
Herstellerproduktstamm:
Fotoalben und Papeterie
Weitere Suchbegriffe: Gäste-Buch, Gästebuch, besucherbuch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
4989E
ab € 29,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.