Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Hellgrün
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Hellgrün
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Hellgrün
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Hellgrün
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Hellgrün
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Hellgrün
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Hellgrün
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Hellgrün
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Hellgrün
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Hellgrün
Artikel-Nr.:
     CWECP-53503E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53503E
EAN/GTIN:
     3130630535034
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi Der Ordner ist mit der Prem'Touch-Mechanik ausgestattet, die sehr robust, aber dank ihres Druckknopfes auch ergonomisch ist. Innen und außen PVC auf Karton. Mit geschweißtem Etikettenhalter und Etikett, das beidseitig verwendet werden kann. Mit geöstem Griffloch. 25 Jahre Garantie, FSC®-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrün
Herstellerproduktfamilie:
Ordner
Material der Kaschierung außen:
Kaschierter Karton PVC/PU
Breite des Rückens:
50
GTIN:
3130630535034
Herstellerproduktbeschreibung:
Der Ordner ist mit der Prem'Touch-Mechanik ausgestattet, die sehr robust, aber dank ihres Druckknopfes auch ergonomisch ist.
Lieferantenprodukttyp:
Ordner Kunststoff
Zertifikat/Zulassung:
FSC Produktkettenzertifizierung
Lieferantenartikelnummer:
53503E
Herstellerproduktbezeichnung:
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi
Herstellerproduktstamm:
Ringbücher
Griffloch vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Ordner
Herstellerartikelnummer:
53503E
max. Anzahl der Blätter:
460
Herstellername:
Exacompta
Typbezeichnung des Motivs:
Pastellfarben
Anzahl der Produkte pro Lage:
70
Herstellerproduktbestellzusatz:
PVC
Marke:
Exacompta
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
55mm
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Alleinstellungsmerkmal:
Der Ordner ist mit der Prem'Touch-Mechanik ausgestattet, die sehr robust, aber dank ihres Druckknopfes auch ergonomisch ist.
Zolltarifnummer (TARIC):
48203000
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Verpackung:
Ohne
... > Ringbücher > Ordner > PVC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53062E
ab € 13,03*
Zubehör
k.A.
53252E
ab € 26,99*
Zubehör
k.A.
53245E
ab € 23,63*
Zubehör
k.A.
53241E
ab € 31,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.