Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Weiß
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Weiß
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Weiß
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Weiß
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Weiß
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Weiß
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Weiß
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Weiß
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Weiß
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Weiß
Artikel-Nr.:
     CWECP-53548E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53548E
EAN/GTIN:
     3130630535485
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi Der Ordner ist mit der Prem'Touch-Mechanik ausgestattet, die sehr robust, aber dank ihres Druckknopfes auch ergonomisch ist. Innen und außen PVC auf Karton. Mit geschweißtem Etikettenhalter und Etikett, das beidseitig verwendet werden kann. Mit geöstem Griffloch. 25 Jahre Garantie, FSC®-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
53548E
Zolltarifnummer (TARIC):
48203000
Lieferantenartikelnummer:
53548E
Lieferantenprodukttyp:
Ordner Kunststoff
Anzahl der Produkte pro Lage:
70
GTIN:
3130630535485
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Marke:
Exacompta
Herstellerproduktbeschreibung:
Der Ordner ist mit der Prem'Touch-Mechanik ausgestattet, die sehr robust, aber dank ihres Druckknopfes auch ergonomisch ist.
Verpackung:
Ohne
Alleinstellungsmerkmal:
Der Ordner ist mit der Prem'Touch-Mechanik ausgestattet, die sehr robust, aber dank ihres Druckknopfes auch ergonomisch ist.
Herstellerproduktstamm:
Ringbücher
Material der Kaschierung außen:
Kaschierter Karton PVC/PU
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Breite des Rückens:
50
Griffloch vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbestellzusatz:
PVC
Herstellerprodukttyp:
Ordner
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
55mm
Typbezeichnung des Motivs:
Pastellfarben
Herstellerproduktfamilie:
Ordner
max. Anzahl der Blätter:
460
Zertifikat/Zulassung:
FSC Produktkettenzertifizierung
Herstellerproduktbezeichnung:
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi
Herstellername:
Exacompta
... > Ringbücher > Ordner > PVC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53062E
ab € 13,03*
Zubehör
k.A.
53252E
ab € 26,99*
Zubehör
k.A.
53245E
ab € 23,63*
Zubehör
k.A.
53241E
ab € 31,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.