Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Gelb


Menge:  Box  
Produktinformationen
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Gelb
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Gelb
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Gelb
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Gelb
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Gelb
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Gelb
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Gelb
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Gelb
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Gelb
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Gelb
Artikel-Nr.:
     CWECP-53549E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53549E
EAN/GTIN:
     3130630535492
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi Der Ordner ist mit der Prem'Touch-Mechanik ausgestattet, die sehr robust, aber dank ihres Druckknopfes auch ergonomisch ist. Innen und außen PVC auf Karton. Mit geschweißtem Etikettenhalter und Etikett, das beidseitig verwendet werden kann. Mit geöstem Griffloch. 18 Jahre Garantie, FSC®-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Marke:
Exacompta
Herstellerproduktbezeichnung:
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi
Breite des Rückens:
50
Zolltarifnummer (TARIC):
48203000
Griffloch vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbestellzusatz:
PVC
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Typbezeichnung des Motivs:
Lebendige Farben
Zertifikat/Zulassung:
FSC Produktkettenzertifizierung
Herstellername:
Exacompta
Lieferantenprodukttyp:
Ordner Kunststoff
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Alleinstellungsmerkmal:
Der Ordner ist mit der Prem'Touch-Mechanik ausgestattet, die sehr robust, aber dank ihres Druckknopfes auch ergonomisch ist.
Herstellerproduktfamilie:
Ordner
Herstellerprodukttyp:
Ordner
max. Anzahl der Blätter:
460
Herstellerproduktstamm:
Ringbücher
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
55mm
Farbe:
gelb
Material der Kaschierung außen:
Kaschierter Karton PVC/PU
Anzahl der Produkte pro Lage:
70
Lieferantenartikelnummer:
53549E
Herstellerartikelnummer:
53549E
Herstellerproduktbeschreibung:
Der Ordner ist mit der Prem'Touch-Mechanik ausgestattet, die sehr robust, aber dank ihres Druckknopfes auch ergonomisch ist.
Verpackung:
Ohne
GTIN:
3130630535492
... > Ringbücher > Ordner > PVC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,80*
  
Preis gilt ab 8 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 2,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 22,70*
€ 27,01
pro Box
ab 2 Boxen
€ 22,30*
€ 26,54
pro Box
ab 4 Boxen
€ 22,10*
€ 26,30
pro Box
ab 6 Boxen
€ 21,90*
€ 26,06
pro Box
ab 8 Boxen
€ 21,80*
€ 25,94
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53062E
ab € 13,03*
Zubehör
k.A.
53252E
ab € 26,99*
Zubehör
k.A.
53245E
ab € 23,63*
Zubehör
k.A.
53241E
ab € 31,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.