Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Pink


Menge:  Box  
Produktinformationen
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Pink
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Pink
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Pink
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Pink
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Pink
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Pink
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Pink
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Pink
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Pink
Artikel-Nr.:
     CWECP-53555E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53555E
EAN/GTIN:
     3130630535553
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi Der Ordner ist mit der Prem'Touch-Mechanik ausgestattet, die sehr robust, aber dank ihres Druckknopfes auch ergonomisch ist. Innen und außen PVC auf Karton. Mit geschweißtem Etikettenhalter und Etikett, das beidseitig verwendet werden kann. Mit geöstem Griffloch. 25 Jahre Garantie, FSC®-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Verpackung:
Ohne
Herstellerproduktbezeichnung:
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 50mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi
Herstellerproduktfamilie:
Ordner
Zolltarifnummer (TARIC):
48203000
Typbezeichnung des Motivs:
Pastellfarben
Zertifikat/Zulassung:
FSC Produktkettenzertifizierung
GTIN:
3130630535553
Herstellerproduktbeschreibung:
Der Ordner ist mit der Prem'Touch-Mechanik ausgestattet, die sehr robust, aber dank ihres Druckknopfes auch ergonomisch ist.
Herstellerproduktstamm:
Ringbücher
Breite des Rückens:
50
Anzahl der Produkte pro Lage:
70
Herstellerprodukttyp:
Ordner
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Farbe:
rosa
Herstellername:
Exacompta
Alleinstellungsmerkmal:
Der Ordner ist mit der Prem'Touch-Mechanik ausgestattet, die sehr robust, aber dank ihres Druckknopfes auch ergonomisch ist.
Herstellerartikelnummer:
53555E
Material der Kaschierung außen:
Kaschierter Karton PVC/PU
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
55mm
Griffloch vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbestellzusatz:
PVC
Marke:
Exacompta
max. Anzahl der Blätter:
460
Lieferantenartikelnummer:
53555E
Lieferantenprodukttyp:
Ordner Kunststoff
... > Ringbücher > Ordner > PVC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,80*
  
Preis gilt ab 8 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 2,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 22,70*
€ 27,01
pro Box
ab 2 Boxen
€ 22,30*
€ 26,54
pro Box
ab 4 Boxen
€ 22,10*
€ 26,30
pro Box
ab 6 Boxen
€ 21,90*
€ 26,06
pro Box
ab 8 Boxen
€ 21,80*
€ 25,94
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53062E
ab € 13,03*
Zubehör
k.A.
53252E
ab € 27,02*
Zubehör
k.A.
53245E
ab € 23,55*
Zubehör
k.A.
53241E
ab € 31,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.