Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Orange
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Orange
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Orange
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Orange
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Orange
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Orange
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Orange
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Orange
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Orange
Artikel-Nr.:
     CWECP-53744E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53744E
EAN/GTIN:
     3130630537441
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi Der Ordner ist mit der Prem'Touch-Mechanik ausgestattet, die sehr robust, aber dank ihres Druckknopfes auch ergonomisch ist. Innen und außen PVC auf Karton. Mit geschweißtem Etikettenhalter und Etikett, das beidseitig verwendet werden kann. Mit geöstem Griffloch. 48 Jahre Garantie, FSC®-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Verpackung:
Ohne
Alleinstellungsmerkmal:
Der Ordner ist mit der Prem'Touch-Mechanik ausgestattet, die sehr robust, aber dank ihres Druckknopfes auch ergonomisch ist.
Herstellername:
Exacompta
Farbe:
orange
GTIN:
3130630537441
Anzahl der Produkte pro Lage:
70
Herstellerprodukttyp:
Ordner
max. Anzahl der Blätter:
665
Zolltarifnummer (TARIC):
48203000
Griffloch vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Mechanik 75mm
Marke:
Exacompta
Material der Kaschierung außen:
Kaschierter Karton PVC/PU
Herstellerproduktbestellzusatz:
PVC
Lieferantenartikelnummer:
53744E
Lieferantenprodukttyp:
Ordner Kunststoff
Zertifikat/Zulassung:
FSC Produktkettenzertifizierung
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Herstellerproduktstamm:
Ringbücher
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Breite des Rückens:
70
Herstellerartikelnummer:
53744E
Herstellerproduktbeschreibung:
Der Ordner ist mit der Prem'Touch-Mechanik ausgestattet, die sehr robust, aber dank ihres Druckknopfes auch ergonomisch ist.
Herstellerproduktbezeichnung:
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi
Herstellerproduktfamilie:
Ordner
Typbezeichnung des Motivs:
Lebendige Farben
... > Ringbücher > Ordner > PVC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53062E
ab € 13,03*
Zubehör
k.A.
53252E
ab € 27,02*
Zubehör
k.A.
53245E
ab € 23,55*
Zubehör
k.A.
53241E
ab € 31,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.