Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Dunkelgrün
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Dunkelgrün
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Dunkelgrün
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Dunkelgrün
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Dunkelgrün
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Dunkelgrün
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Dunkelgrün
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Dunkelgrün
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Dunkelgrün
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     CWECP-53753E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53753E
EAN/GTIN:
     3130630537533
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi Der Ordner ist mit der Prem'Touch-Mechanik ausgestattet, die sehr robust, aber dank ihres Druckknopfes auch ergonomisch ist. Innen und außen PVC auf Karton. Mit geschweißtem Etikettenhalter und Etikett, das beidseitig verwendet werden kann. Mit geöstem Griffloch. 48 Jahre Garantie, FSC®-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Herstellerproduktstamm:
Ringbücher
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Mechanik 75mm
Herstellerproduktbezeichnung:
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi
Verpackung:
Ohne
Herstellerproduktfamilie:
Ordner
Herstellername:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Herstellerprodukttyp:
Ordner
Lieferantenartikelnummer:
53753E
Breite des Rückens:
70
Farbe:
dunkelgrün
Herstellerproduktbeschreibung:
Der Ordner ist mit der Prem'Touch-Mechanik ausgestattet, die sehr robust, aber dank ihres Druckknopfes auch ergonomisch ist.
Lieferantenprodukttyp:
Ordner Kunststoff
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
665
Alleinstellungsmerkmal:
Der Ordner ist mit der Prem'Touch-Mechanik ausgestattet, die sehr robust, aber dank ihres Druckknopfes auch ergonomisch ist.
Anzahl der Produkte pro Lage:
70
Herstellerartikelnummer:
53753E
Zertifikat/Zulassung:
FSC Produktkettenzertifizierung
GTIN:
3130630537533
Zolltarifnummer (TARIC):
48203000
Material der Kaschierung außen:
Kaschierter Karton PVC/PU
Herstellerproduktbestellzusatz:
PVC
Griffloch vorhanden:
Ja
Typbezeichnung des Motivs:
Lebendige Farben
... > Ringbücher > Ordner > PVC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53062E
ab € 13,03*
Zubehör
k.A.
53252E
ab € 26,99*
Zubehör
k.A.
53245E
ab € 23,63*
Zubehör
k.A.
53241E
ab € 31,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.