Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Dunkelgrau
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Dunkelgrau
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Dunkelgrau
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Dunkelgrau
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Dunkelgrau
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Dunkelgrau
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Dunkelgrau
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi - Dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     CWECP-53754E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53754E
EAN/GTIN:
     3130630537540
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi Der Ordner ist mit der Prem'Touch-Mechanik ausgestattet, die sehr robust, aber dank ihres Druckknopfes auch ergonomisch ist. Innen und außen PVC auf Karton. Mit geschweißtem Etikettenhalter und Etikett, das beidseitig verwendet werden kann. Mit geöstem Griffloch. 48 Jahre Garantie, FSC®-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Griffloch vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
FSC Produktkettenzertifizierung
Herstellerproduktstamm:
Ringbücher
Lieferantenartikelnummer:
53754E
Herstellerprodukttyp:
Ordner
GTIN:
3130630537540
Zolltarifnummer (TARIC):
48203000
Verpackung:
Ohne
Herstellerproduktbestellzusatz:
PVC
Typbezeichnung des Motivs:
Lebendige Farben
max. Anzahl der Blätter:
665
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Herstellerproduktfamilie:
Ordner
Anzahl der Produkte pro Lage:
70
Marke:
Exacompta
Material der Kaschierung außen:
Kaschierter Karton PVC/PU
Alleinstellungsmerkmal:
Der Ordner ist mit der Prem'Touch-Mechanik ausgestattet, die sehr robust, aber dank ihres Druckknopfes auch ergonomisch ist.
Farbe:
dunkelgrau
Herstellerproduktbezeichnung:
Ordner Prem'Touch PVC, Rückenbreite 70mm, 32x29cm für DIN A4 Maxi
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Mechanik 75mm
Herstellername:
Exacompta
Breite des Rückens:
70
Lieferantenprodukttyp:
Ordner Kunststoff
Herstellerproduktbeschreibung:
Der Ordner ist mit der Prem'Touch-Mechanik ausgestattet, die sehr robust, aber dank ihres Druckknopfes auch ergonomisch ist.
Herstellerartikelnummer:
53754E
... > Ringbücher > Ordner > PVC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53062E
ab € 13,03*
Zubehör
k.A.
53252E
ab € 27,02*
Zubehör
k.A.
53245E
ab € 23,55*
Zubehör
k.A.
53241E
ab € 31,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.