Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckalbum für 300 Fotos, 22,5x32,5cm, Bright - Motiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteckalbum für 300 Fotos, 22,5x32,5cm, Bright - Motiv
Einsteckalbum für 300 Fotos, 22,5x32,5cm, Bright - Motiv
Einsteckalbum für 300 Fotos, 22,5x32,5cm, Bright - Motiv
Einsteckalbum für 300 Fotos, 22,5x32,5cm, Bright - Motiv
Einsteckalbum für 300 Fotos, 22,5x32,5cm, Bright - Motiv
Einsteckalbum für 300 Fotos, 22,5x32,5cm, Bright - Motiv
Einsteckalbum für 300 Fotos, 22,5x32,5cm, Bright - Motiv
Einsteckalbum für 300 Fotos, 22,5x32,5cm, Bright - Motiv
Einsteckalbum für 300 Fotos, 22,5x32,5cm, Bright - Motiv
Einsteckalbum für 300 Fotos, 22,5x32,5cm, Bright - Motiv
Artikel-Nr.:
     CWECP-62773E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     62773E
EAN/GTIN:
     3130630627739
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Einsteckalbum für 300 Fotos, 22,5x32,5cm, Bright Dieses großformatige und trendige Einsteckalbum mit seinem blauen Farbverlauf, den schwarz-weißen Fleckenmustern und den goldenen Pa illetten ist ein Deko-Objekt und gleichzeitig ein sehr nützlicher Verbündeter, mit dem Sie Ihre Fotos schnell und einfach sortieren können. Album mit einem Einband aus bedrucktem Papier, das mit einer glänzenden Schutzfolie überzogen ist, um eine hervorragende Stoßfestigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten. Die Innenseiten sind hellgrau bedruckt mit Platz für die Beschriftung jedes Fotos. Mit Hüllen, bei denen die Fotos von der Seite eingefügt werden, ohne dass sie eingeklebt werden müssen. Großformat 22,5x32,5 cm, für eine Präsentation von drei Fotos pro Seite, hochtransparente Hülle im Format 10x15cm. Kapazität: 300 Fotos. Format 22,5cmx32,5cm. 100 Seiten.
Weitere Informationen:
Breite:
33
Herstellerproduktbestellzusatz:
Erinnerungen
Herstellerproduktfamilie:
Fotoalben
Herstellername:
Exacompta
Herstellerproduktbeschreibung:
Dieses großformatige und trendige Einsteckalbum mit seinem blauen Farbverlauf, den schwarz-weißen Fleckenmustern und den goldenen Pa illetten ist ein Deko-Objekt und gleichzeitig ein sehr nützlicher Verbündeter, mit dem Sie Ihre Fotos schnell und einfach sortieren können.
GTIN:
3130630627739
Alleinstellungsmerkmal:
Dieses großformatige und trendige Einsteckalbum mit seinem blauen Farbverlauf, den schwarz-weißen Fleckenmustern und den goldenen Pa illetten ist ein Deko-Objekt und gleichzeitig ein sehr nützlicher Verbündeter, mit dem Sie Ihre Fotos schnell und einfach sortieren können.
Anzahl der Produkte pro Lage:
72
Anzahl der Seiten:
100
Herstellerproduktbezeichnung:
Einsteckalbum für 300 Fotos, 22,5x32,5cm, Bright
Höhe:
5
Marke:
Exacompta
Herstellerartikelnummer:
62773E
Farbe:
gemustert
Zertifikat/Zulassung:
FSC 100%
Farbe des Kartons:
weiß
Lieferantenprodukttyp:
Fotoalben Erinnerung
Typbezeichnung des Motivs:
Bright
Material des Einbandes:
Karton mit beschichtetemPapier
Lieferantenartikelnummer:
62773E
Zolltarifnummer (TARIC):
48205000
Herstellerproduktstamm:
Fotoalben und Papeterie
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
62772E
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.