Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-951168 Herst.-Nr.: 677014D EAN/GTIN: 9002493099524 |
| |
|
| | |
| Stifteköcher PEN-CUBE, ECOBlack Pen Cube ist ein platzsparender, moderner und attraktiver Stifteköcher. Seine zwei unterschiedlich großen und hohen Fächer eignen sich für alle Ihre Utensilien. Er ist mit einer Kabeldurchführung ausgestattet, die sich unter dem Stifteköcher befindet und durch die ein Kabel geführt werden kann. Der Stifteköcher hat eine Garantie von 25 Jahren. Dieser umweltfreundliche Stifteköcher besteht aus recyceltem Kunststoff, der aus Haushaltsabfällen gewonnen wird. Er ist daher mit dem Blauen Engel zertifiziert. Weitere Informationen: | | Lieferantenprodukttyp: | Stifteköcher | Herstellerartikelnummer: | 677014D | Anzahl der Produkte pro Lage: | 140 | Herstellerproduktbezeichnung: | Stifteköcher PEN-CUBE, ECOBlack | Herstellername: | Exacompta | Herstellerproduktstamm: | Stifteköcher | Herstellerproduktbestellzusatz: | Stifteköcher | Marke: | Exacompta | Herstellerproduktbeschreibung: | Pen Cube ist ein platzsparender, moderner und attraktiver Stifteköcher. | GTIN: | 9002493099524 | Werkstoff: | Polystyrol | Lieferantenartikelnummer: | 677014D | Farbe: | schwarz | Anzahl der Fächer: | 2 | Zolltarifnummer (TARIC): | 39261000 | Herstellerproduktfamilie: | Stifteköcher | Alleinstellungsmerkmal: | Pen Cube ist ein platzsparender, moderner und attraktiver Stifteköcher. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer schwarz, schreibtisch organizer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 3,25* | € 5,64* | | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,57* | € 7,61* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 33,78* | € 46,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|