Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteköcher Pen Wave, Bee Blue - Marineblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteköcher Pen Wave, Bee Blue - Marineblau
Stifteköcher Pen Wave, Bee Blue - Marineblau
Stifteköcher Pen Wave, Bee Blue - Marineblau
Stifteköcher Pen Wave, Bee Blue - Marineblau
Stifteköcher Pen Wave, Bee Blue - Marineblau
Stifteköcher Pen Wave, Bee Blue - Marineblau
Stifteköcher Pen Wave, Bee Blue - Marineblau
Stifteköcher Pen Wave, Bee Blue - Marineblau
Stifteköcher Pen Wave, Bee Blue - Marineblau
Stifteköcher Pen Wave, Bee Blue - Marineblau
Stifteköcher Pen Wave, Bee Blue - Marineblau
Stifteköcher Pen Wave, Bee Blue - Marineblau
Stifteköcher Pen Wave, Bee Blue - Marineblau
Stifteköcher Pen Wave, Bee Blue - Marineblau
Stifteköcher Pen Wave, Bee Blue - Marineblau
Artikel-Nr.:
     CWECP-69504D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     69504D
EAN/GTIN:
     9002493695047
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Stifteköcher Pen Wave, Bee Blue Bee Blue ist eine Serie, die nach den neuesten Trends in der Büroeinrichtung entworfen wurde. Sie ist sehr dekorativ, perfekt für das Büro oder das Home Office, und soll die Leistung und den Enthusiasmus steigern. Bee Blue ist kompromisslos ökologisch und bietet Produkte aus recyceltem Kunststoff, die mit dem Blauen Engel zertifiziert sind. Pen Wave ist ein stabiler und robuster Stifteköcher mit großem Fassungsvermögen. Dank seiner 5 unterschiedlich hohen Fächer können Sie alle gängigsten Utensilien aufbewahren. Er bietet 4 hohe Fächer für große Utensilien wie Scheren oder Stifte und 1 niedriges Fach für kleine Gegenstände wie Büroklammern, Reißzwecken, USB-Sticks oder sogar Ihr Smartphone. Mit seinem äußerst praktischen Design passt sich dieser Stifteköcher optimal Ihrem Arbeitsbereich im Büro oder zu Hause an. Umweltfreundlich: Der Stifteköcher wird aus recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen hergestellt und ist daher mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. 25 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Anzahl der Produkte pro Lage:
60
Herstellername:
Exacompta
Anzahl der Fächer:
5
Alleinstellungsmerkmal:
Bee Blue ist eine Serie, die nach den neuesten Trends in der Büroeinrichtung entworfen wurde. Sie ist sehr dekorativ, perfekt für das Büro oder das Home Office, und soll die Leistung und den Enthusiasmus steigern. Bee Blue ist kompromisslos ökologisch und bietet Produkte aus recyceltem Kunststoff, die mit dem Blauen Engel zertifiziert sind.
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
GTIN:
9002493695047
Herstellerproduktbestellzusatz:
Stifteköcher
Herstellerproduktfamilie:
Stifteköcher
Herstellerproduktbeschreibung:
Bee Blue ist eine Serie, die nach den neuesten Trends in der Büroeinrichtung entworfen wurde. Sie ist sehr dekorativ, perfekt für das Büro oder das Home Office, und soll die Leistung und den Enthusiasmus steigern. Bee Blue ist kompromisslos ökologisch und bietet Produkte aus recyceltem Kunststoff, die mit dem Blauen Engel zertifiziert sind.
Lieferantenartikelnummer:
69504D
Herstellerartikelnummer:
69504D
Farbe:
royalblau
Werkstoff:
Polystyrol
Herstellerproduktstamm:
Stifteköcher
Herstellerproduktbezeichnung:
Stifteköcher Pen Wave, Bee Blue
Marke:
Exacompta
Lieferantenprodukttyp:
Stifteköcher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.