Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Age Bag, Notizbuch mit Drahtheftung A5, 48 Blatt 90g blanko - Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Age Bag, Notizbuch mit Drahtheftung A5, 48 Blatt 90g blanko - Rot
Age Bag, Notizbuch mit Drahtheftung A5, 48 Blatt 90g blanko - Rot
Age Bag, Notizbuch mit Drahtheftung A5, 48 Blatt 90g blanko - Rot
Age Bag, Notizbuch mit Drahtheftung A5, 48 Blatt 90g blanko - Rot
Age Bag, Notizbuch mit Drahtheftung A5, 48 Blatt 90g blanko - Rot
Age Bag, Notizbuch mit Drahtheftung A5, 48 Blatt 90g blanko - Rot
Artikel-Nr.:
     CWECP-733102C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     733102C
EAN/GTIN:
     3329687331021
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Age Bag, Notizbuch mit Drahtheftung A5, 48 Blatt 90g blanko Der Einband besteht aus einem in der Masse gefärbten Karton mit Lederstruktur: nachhaltig und widerstandsfähig! Das samtweiche Papier 90g von Clairefontaine bietet ein angenehmes und einzigartiges Schreibgefühl. PEFC-zertifiziert für eine nachhaltige Waldwirtschaft. Hergestellt in Frankreich.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
90
Farbe des Einbandes:
Rot
Alleinstellungsmerkmal:
Der Einband besteht aus einem in der Masse gefärbten Karton mit Lederstruktur: nachhaltig und widerstandsfähig!
Herstellerproduktfamilie:
Age Bag
Herstellerproduktbeschreibung:
Der Einband besteht aus einem in der Masse gefärbten Karton mit Lederstruktur: nachhaltig und widerstandsfähig!
Herstellerproduktbestellzusatz:
Notebooks und Notizbücher nähe
Ausführung der Bindung:
Geheftet
Herstellerartikelnummer:
733102C
Herstellerproduktbezeichnung:
Age Bag, Notizbuch mit Drahtheftung A5, 48 Blatt 90g blanko
Marke:
Clairefontaine
Lieferantenartikelnummer:
733102C
Anzahl der Produkte pro Lage:
600
Lieferantenprodukttyp:
Linicolor, Age Bag und Europa
GTIN:
3329687331021
Herstellerproduktstamm:
Hefte Clairefontaine
Anzahl der Blätter:
48
Zolltarifnummer (TARIC):
48202000
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Herstellername:
Clairefontaine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,47*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
733104C
€ 2,64*
Sonstiges
Clairefontaine
733105C
€ 3,48*
Sonstiges
Clairefontaine
733103C
€ 2,64*
Sonstiges
Clairefontaine
733164C
€ 3,48*
Sonstiges
Clairefontaine
733165C
€ 3,46*
Sonstiges
Clairefontaine
733163C
€ 3,44*
Sonstiges
Clairefontaine
733162C
€ 3,44*
Sonstiges
Clairefontaine
733161C
€ 3,44*
Sonstiges
Clairefontaine
73316C
€ 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.