Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischprospekthalter mit 1 Fach A5, Exacryl - Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischprospekthalter mit 1 Fach A5, Exacryl - Kristall
Tischprospekthalter mit 1 Fach A5, Exacryl - Kristall
Tischprospekthalter mit 1 Fach A5, Exacryl - Kristall
Tischprospekthalter mit 1 Fach A5, Exacryl - Kristall
Tischprospekthalter mit 1 Fach A5, Exacryl - Kristall
Tischprospekthalter mit 1 Fach A5, Exacryl - Kristall
Tischprospekthalter mit 1 Fach A5, Exacryl - Kristall
Tischprospekthalter mit 1 Fach A5, Exacryl - Kristall
Tischprospekthalter mit 1 Fach A5, Exacryl - Kristall
Artikel-Nr.:
     CWECP-75058D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     75058D
EAN/GTIN:
     9002493109117
Suchbegriffe:
Empfangstheke Prospektfach
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Tischprospekthalter mit 1 Fach A5, Exacryl Mit dem Tischprospekthalter aus transparentem Polystyrol können Sie Ihre Prospekte, Flyer und andere Werbe- oder Informationsmaterialien zur Selbstbedienung präsentieren und auslegen. Mit 1 Fach für Flyer und Prospekte in A5 vertikal. Die Fülltiefe je Fach beträgt 28 mm. Der Tischprospekthalter ist ein Monobloc-Gehäuse (aus einem einzigen Stück gefertigt) und muss daher nicht zusammengebaut werden. Hergestellt in Europa mit einer Garantie von 25 Jahren.
Weitere Informationen:
Marke:
Exacompta
Herstellerartikelnummer:
75058D
GTIN:
9002493109117
Verpackung:
Ohne
Alleinstellungsmerkmal:
Mit dem Tischprospekthalter aus transparentem Polystyrol können Sie Ihre Prospekte, Flyer und andere Werbe- oder Informationsmaterialien zur Selbstbedienung präsentieren und auslegen.
Herstellerproduktbeschreibung:
Mit dem Tischprospekthalter aus transparentem Polystyrol können Sie Ihre Prospekte, Flyer und andere Werbe- oder Informationsmaterialien zur Selbstbedienung präsentieren und auslegen.
Anzahl der Fächer:
1
Werkstoff:
Polystyrol
Herstellerproduktbestellzusatz:
Tischprospekthalter
Lieferantenartikelnummer:
75058D
Farbe:
kristall
Anzahl der Produkte pro Lage:
100
Herstellername:
Exacompta
Herstellerproduktstamm:
Tischaufsteller und Prospektha
Herstellerproduktfamilie:
Prospekthalter
Herstellerproduktbezeichnung:
Tischprospekthalter mit 1 Fach A5, Exacryl
Verwendung für Papierformat:
DIN A5
Lieferantenprodukttyp:
Tischständer
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.