Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappe UniReg, 230g/m2-Kraftkarton, seitlich offen - Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängemappe UniReg, 230g/m2-Kraftkarton, seitlich offen - Blau
Hängemappe UniReg, 230g/m2-Kraftkarton, seitlich offen - Blau
Hängemappe UniReg, 230g/m2-Kraftkarton, seitlich offen - Blau
Hängemappe UniReg, 230g/m2-Kraftkarton, seitlich offen - Blau
Hängemappe UniReg, 230g/m2-Kraftkarton, seitlich offen - Blau
Hängemappe UniReg, 230g/m2-Kraftkarton, seitlich offen - Blau
Hängemappe UniReg, 230g/m2-Kraftkarton, seitlich offen - Blau
Hängemappe UniReg, 230g/m2-Kraftkarton, seitlich offen - Blau
Artikel-Nr.:
     CWECP-80002447F
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80002447F
EAN/GTIN:
     4014481565213
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Hängemappe UniReg, 230g/m2-Kraftkarton, seitlich offen Hängemappen UniReg für DIN A4, 230 g/m2 Manila-RC-Karton, seitlich offen Die Hängemappen Unireg sind die perfekte Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Akten und Unterlagen. Sie sind sehr stabil und langlebig, durch den hier verwendeten 230g/m2 Recycling Kraftkarton. Geliefert werden die Hängemappen im praktischen 5er oder 25er Pack. Die mitgelieferten Vollsichtreiter und Beschriftungsschildchen sind bereits angebracht und können separat, jederzeit nachbestellt werden. Alle Hängemappen werden in Deutschland produziert und sind Blauer Engel zertifiziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Herstellername:
Falken
GTIN:
4014481565213
Lieferantenartikelnummer:
80002447F
Herstellerproduktbeschreibung:
Hängemappen UniReg für DIN A4, 230 g/m2 Manila-RC-Karton, seitlich offen
Flächenmasse des Papiers:
230
Herstellerproduktbestellzusatz:
Schnellhefter
Herstellerartikelnummer:
80002447F
Herstellerproduktfamilie:
Schnellhefter
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Zolltarifnummer (TARIC):
48203000
Marke:
Falken
Herstellerproduktstamm:
Sammelmappen und Archivboxen
max. Anzahl der Blätter:
300
Anzahl der Produkte pro Lage:
700
Herstellerproduktbezeichnung:
Hängemappe UniReg, 230g/m2-Kraftkarton, seitlich offen
Alleinstellungsmerkmal:
Hängemappen UniReg für DIN A4, 230 g/m2 Manila-RC-Karton, seitlich offen
Lieferantenprodukttyp:
Hängemappe
Werkstoff:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, hängemappen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.