Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrb. D 16 x 50x125 NHS 120/056 DD2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrb. D 16 x 50x125 NHS 120/056 DD2,0
Rohrb. D 16 x 50x125 NHS 120/056 DD2,0
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002056312
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002056312
EAN/GTIN:
     4060246006408
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürsten osborn
rohrbürste

Rohrbürsten mit abrasiven Besatz in Industriequalität für die Innenbearbeitung.

  • Hohe Flexibilität bei vergleichsweise hoher Entgratleistung
  • Beibehaltung der Kantengeometrie ohne große Verrundung
  • Kann auf hoch modernen Maschinen (CNC, BAZ) sowie auf handgeführten Maschinen genutzt werden

Anwendung: Entgraten von Querbohrungen, Steuerteilen, O-Ring-Einstichen und zylidrischen Bohrungen.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Guss, Nichteisenmetalle, Gesintertes Metall, Rostfreier Stahl, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Arbeitsbreite:
50 mm
Besatzmaterial:
Novofil NH-S
Körnung:
120
Besatzmat. Ø:
0.56 mm
Länge:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrbürste sic
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003056310
ab € 3,68*
Ähnlich
Osborn
0002056311
ab € 3,74*
Ähnlich
Osborn
0002056313
ab € 3,94*
Ähnlich
Osborn
0002056314
ab € 4,04*
Ähnlich
Osborn
0002056315
ab € 4,19*
Ähnlich
Osborn
0003056306
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.