Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrb. D 13 x 50x125 NHS 320/056 DD2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrb. D 13 x 50x125 NHS 320/056 DD2,0
Rohrb. D 13 x 50x125 NHS 320/056 DD2,0
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002056331
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002056331
EAN/GTIN:
     4060246006484
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürsten osborn
rohrbürste

Rohrbürsten mit abrasiven Besatz in Industriequalität für die Innenbearbeitung.

  • Hohe Flexibilität bei vergleichsweise hoher Entgratleistung
  • Beibehaltung der Kantengeometrie ohne große Verrundung
  • Kann auf hoch modernen Maschinen (CNC, BAZ) sowie auf handgeführten Maschinen genutzt werden

Anwendung: Entgraten von Querbohrungen, Steuerteilen, O-Ring-Einstichen und zylidrischen Bohrungen.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Guss, Nichteisenmetalle, Gesintertes Metall, Rostfreier Stahl, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
13 mm
Arbeitsbreite:
50 mm
Besatzmaterial:
Novofil NH-S
Körnung:
320
Besatzmat. Ø:
0.56 mm
Schaft Ø:
5 mm
Länge:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrbürste 125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.