Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkz.-Rundb. D70x18 S6 gw-ESD 015 Q10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkz.-Rundb. D70x18 S6 gw-ESD 015 Q10
Werkz.-Rundb. D70x18 S6 gw-ESD 015 Q10
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002506332
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002506332
EAN/GTIN:
     4060246007030
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste stahl
schaftrundbürste osborn

Gewellte Rundbürste in Industriequalität für den Einsatz auf Bohrmaschinen und schnelllaufenden Maschinen.

  • Dank einer Vielzahl von wählbaren Besatzmaterialien und Bürstdurchmessern individuell auf die Bedürfnisse abstimmbar
  • Kleiner Bürstdurchmesser ermöglicht das Bearbeiten von schwerzugänglichen Stellen
  • Auch zur Verwendung auf einer schnelllaufenden Maschine geeignet
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Kanten verrunden, Bearbeiten von Bohrungen, Entgraten und leichte Reinigungsarbeiten.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
70 mm
Arbeitsbreite:
18 mm
Besatzmaterial:
Edelstahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.15 mm
Besatzlänge:
15 mm
Schaft Ø:
6 mm
RPM max.:
15000
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002504332
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.