Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselb. D 30 T25 S6 gw-STD 050 Q12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselb. D 30 T25 S6 gw-STD 050 Q12
Pinselb. D 30 T25 S6 gw-STD 050 Q12
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002509194
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002509194
EAN/GTIN:
     4060246007559
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste

Gewellte Pinselbürste in Industriequalität für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen oder Bohrmaschinen.

  • Flexibles Besatzmaterial, passt sich dem Werkstück optimal an
  • Punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Bohrungen
  • Der Durchmesser der Bürste verändert sich mit zunehmender Arbeitsdrehzahl
  • Die Bürste spreizt sich auf, so dass sich unterschiedliche Bohrungsdurchmesser bearbeiten lassen

Anwendung: Entrosten, Entlacken, Glätten, Kantenverrunden, Entgraten, Innenbearbeitung.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.5 mm
Besatzlänge:
25 mm
Schaft Ø:
6 mm
Körper Ø:
29 mm
RPM max.:
15000
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 36 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 48 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.