Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselb. D 25x120 GL T95 gw-CDD 050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselb. D 25x120 GL T95 gw-CDD 050
Pinselb. D 25x120 GL T95 gw-CDD 050
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002509498
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002509498
EAN/GTIN:
     4013349111180
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselkopfbürste 25 mm stahl
pinselbürste osborn

Pinselbürsten mit gewelltem Draht in High-End-Qualität zum Einsatz in einem Bürstkopf.

  • Hohe Standzeit, dadurch reduzierte Werkzeugkosten
  • Schnelles und effizientes Arbeiten
  • Durch die exzentrische und oszillierende Kreisbewegung vergrößert sich der Bearbeitungsradius der Bürste
  • Verschiedenste Profilkonturen können bearbeitet werden

Anwendung: Schnittkantenentgratung von Rohrenden und Profilen, sowie Flächenentgratungen mit einer exzentrischen, oszillierenden Kreisbewegung.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.5 mm
Besatzlänge:
95 mm
Körper Ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 8.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 32 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 64 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 160 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0024509101
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.