Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselb. D 30 T25 S6 gw-MSD 030 Q12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselb. D 30 T25 S6 gw-MSD 030 Q12
Pinselb. D 30 T25 S6 gw-MSD 030 Q12
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002509564
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002509564
EAN/GTIN:
     4060246007405
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste messing osborn
pinselbürste osborn

Gewellte Pinselbürste in Industriequalität für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen oder Bohrmaschinen.

  • Flexibles Besatzmaterial, passt sich dem Werkstück optimal an
  • Punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Bohrungen
  • Der Durchmesser der Bürste verändert sich mit zunehmender Arbeitsdrehzahl
  • Die Bürste spreizt sich auf, so dass sich unterschiedliche Bohrungsdurchmesser bearbeiten lassen

Anwendung: Entrosten, Entlacken, Glätten, Kantenverrunden, Entgraten, Innenbearbeitung.

Zur Anwendung auf: Messing, Kupfer

Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Besatzmaterial:
Messingdraht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
25 mm
Schaft Ø:
6 mm
Körper Ø:
29 mm
RPM max.:
15000
Weitere Suchbegriffe: pinselbürsten messing
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003509161
ab € 1,75*
Ähnlich
Osborn
0008509061
ab € 1,78*
Ähnlich
Osborn
0002509362
ab € 3,55*
Ähnlich
Osborn
0002509562
ab € 4,31*
Ähnlich
Osborn
0002509363
ab € 4,16*
Ähnlich
Osborn
0002509563
ab € 3,60*
Ähnlich
Osborn
9906030305
ab € 7,88*
Ähnlich
Osborn
9906030328
ab € 11,56*
Ähnlich
Osborn
9906030310
ab € 8,40*
Ähnlich
Osborn
0003509361
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.